480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョプラックスアダプター
トラスコ品番293-2792 種別アダプター 全長(mm)25 外径(Φmm)20 接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
409 税込450
当日出荷


ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34 形状円形 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式バイポーラ定電流 入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A)0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 空気消費量(L/min)約300(0.6MPa時) 吐出空気量(L/min)約600(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)200×140×25 本体質量(g)約150 適合流体空気
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

軸径(Φmm)2.34 形状円形 全長(mm)44.5 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
1,988 税込2,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケット
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。 刃幅(mm)135 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)300 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換 対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角 差込角(inch)1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒルトラインコネクター
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303 最大使用圧力(MPa)5 使用周囲温度(℃)-30~100 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min)60
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

トラスコ品番852-7593 質量(g)5 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 外径(mm)5
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷



油圧シリンダー用Vパッキン用オスアタブターです
材質布入りNBR 寸法A(mm)3
1個
399 税込439
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

二面幅(mm)10×12 全長(mm)125 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)10×12 商品構成単品
1個
480 税込528
当日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

油圧シリンダー用Vパッキン用メスアタブターです
材質布入りNBR
1個
399 税込439
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材アルミニウム合金 刃先形状シャープコーナー
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
用途溝入れ、突っ切り 勝手勝手なし
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)1340 エスコ品番EA928AD-14 材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 毛丈(mm)40 穂先(mm)450 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

1個
460 税込506
翌日出荷

エスコ品番EA638AD-14 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)32 全長(mm)75 種類Sカン 寸法L1(mm)75 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)63 口の開き(mm)9
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
エスコ品番EA995AD-143 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
580 税込638
当日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



寸法(mm)L:100、H:56 質量(kg)0.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-26 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷


1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
8,590 税込9,449
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)