■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアマネジメントシステム構成部品
電源電圧DC24V±10%
入力信号IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法A(mm)34
寸法B(mm)3
寸法C(mm)17
穴数12
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用
定格電圧(V)12
タイプシールドタイプ
保証期間36ヶ月又は6万km
Chroma Kitは、Klipperソフトウェアを使用して開発された高度な3Dプリントアクセサリーです。好みの配色で作品を自由にカスタマイズできるだけでなく、Chroma Kitはフィラメントエンクロージャーとしても機能し、3Dプリントフィラメントを乾燥した状態に保ち、最高のプリントパフォーマンスと高い成功率を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。
材質7075-T7351
長さ(mm)150
幅(mm)150
規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。
材質7050-T7451
長さ(mm)150
幅(mm)150
規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード
画素数前後:130万、フロント:200万
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番515-9253
材質/仕上高抗張力鋼
質量(kg)14.7
寸法L(mm)215
寸法H(mm)379
寸法D(mm)56
寸法H2(mm)105
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。
用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬
セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個
適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)
適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
仕様実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SOIC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
適合器具内視鏡
毛材ナイロン
全長(mm)113
仕様EOG滅菌可
材質ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304)
アズワン品番8-6521-01
オートクレーブの可否可(135℃・5分)
1袋(5本)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
コネクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。
寸法(mm)435
材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール
形態パッケージ:ブローケース
質量(g)1067
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダポート(-) NPT
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダポート(TF) G
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダポート(TF) G
タイプ(X2742A) ベースタイプ
仕様スイッチ型式:(P) P&F
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
シリンダポート(-) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
シリンダポート(-) NPT
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
シリンダポート(TF) G
・マニホールドコントローラ対応
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
サイズ32
電源電圧(V)DC24±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
取扱説明書取扱説明書
モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種JXD1
関連キーワード
1
2
次へ