用途アダプタおよび軸に使用します。
形状丸形
種類ロックナット
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
RoHS指令(10物質対応)対応
AN02、AN05はAラインの鈍りを軽減し、VN01はVライン固定デバイスです。皮膚とカテーテルの間に挟むことで、皮膚面とカテーテルが一定の角度になり屈曲しにくい仕様です。カテーテルの接合部形状に合った凹状になっているため、嵌め込み固定が可能です。シリコーン製で適度な軟らかさをもっているため、皮膚に優しく、蛋白質を含んでおらず、アレルギーをおこしにくくなっています。
規格A-ナマランプラス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X10003000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品
色黒
硬度70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
主な適合車種スカイウェイブ650LX(05)電動スクリーン車
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様無反射
材質ターポリン
サイズH594×W155
文字内容駐車禁止
1枚
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295
質量(g)380
穴径(Φmm)グリップ部:7.5
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
頭部径(Φmm)24
頭部長(mm)102
主な用途釘抜き、釘打ち作業
関連資料(0.5MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
高耐久
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDY
結合剤V
手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム
色黒(RAL9005)
使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)
取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.27
種別スチール ヨリ線
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番551-9652
寸法(mm)頭長102
全長(mm)295
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
頭径(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
あると便利♪いるとカワイイ!インコのマグネットフックです。しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。
耐荷重(g)約250
材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×5×139
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)
色(板面)スチールホワイト
枠の色シルバー
組立時間1人15分
miffyミッフィーメラミンお子様用弁当シリーズミッフィー。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器
材質メラミン
形状長角皿
色白
高さ(mm)21
短辺(mm)74
長辺(mm)155
TKG品番9-2432-0401
TKG品番(2017)6-2217-0401
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
BX-U200シリーズ用強制空冷用外付けFAN。
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
振り向きアニマルでデスクをかわいく。
プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
仕様リストレスト有
材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン/ベース:エラストマー
厚さ(mm)約5(マウス操作面)
色柄物
質量(g)178
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)172×210×18
外寸法(幅W×奥行D)(mm)最大172×130(マウス操作面)
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ