こんなお得な商品も!
内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプスティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。
大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。
国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)300(max)
タイプ外部インパルス高減衰タイプ
シリーズNAP
使用温度(℃)-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合□20シリーズ
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト
食器の種類和食器
材質ガラス
形状丸
直径×高さ(mm)Φ90×78
TKG品番9-2383-1701
TKG品番(2017)6-2175-2201
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
真空ポンプTEZ8 専用
適合真空ポンプTEZ8専用
トラスコ品番364-0019
タイプカートリッジタイプ
容量(L)0.25
危険物の類別非危険物
1セット(3本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる
材質真鍮
幅(mm)15
穴径(Φmm)小判:6.8×4.2
ボルト(mm)4
洗浄器対応
食器の種類洋食器
材質メラミン
質量(kg)0.089
色白
容量(mL)170
高さ(mm)53
短辺(mm)109
長辺(mm)109
TKG品番9-2406-0901
TKG品番(2017)6-2196-0901
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
1袋(10個)
¥860
税込¥946
当日出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類洋食器
材質メラミン
色白
網戸用収納袋。改修工事などで取り外した網戸を収納するのに使用します!
集合住宅のベランダ工事の際の施主様の養生用に。広い口から網戸を差し入れるタイプです!
サイズ別のラインが入っているため、折りたたんだ状態でも必要なサイズをすぐに識別、取り出すことが可能!
用途改修工事時の網戸保管・養生・収納用
材質ポリエチレン
長さ(mm)1200
厚さ(mm)0.08
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871
アズワン品番65-7488-35
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄の前掛けスタンダードな形状で多くの作業で使用できます。
お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な作業に最適
材質綿100%
色迷彩色
幅(cm)約60
長さ(cm)約105
1着
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
以下のような場合に使用が可能なアンテナです。
ケースの外に突起物が許されない時
狭い筺体にアンテナを組み込みたい時
ワイヤアンテナの性能が出ない時
TWELITE-トワイライトから離してアンテナを設置したい時
狭いスペースに配置することができ、高い性能を発揮します。
樹脂ケースの内側に貼り付けて使用するためにアンテナの裏面には両面テープが添付されています。
小型で高性能なダイポールアンテナです。通信性能を保ちつつ、小型、薄型を追求しています。
理想的な設置環境化ではTWE-AN-P4208に比較して利得はやや低いですが、金属物体が近くにある場合にTWE-AN-P4208に比べ性能低下への影響が少ないという特徴があります。
※アンテナ性能は近くにある物(特に金属)に影響を受けます。
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
適合機種HIK-PCT1、HIK-PCT2
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
シリーズEAP
端子形状ねじ
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)170(max)
タイプ外部インパルス減衰タイプ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)22
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:453g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
仕様カメラマウント
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1&1.5インチボール
タイプセット
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:789g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
仕様カメラマウント
色ブラック
サイズ1&1.5インチボール
タイプセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。
水位を利用して高低差を測定する方式です。
1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。
高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます
寸法(Φ×高さH)(mm)100×260
平行度(μm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
品名キー形セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子種別プッシュインPlus端子台
キー番号NO.1
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
操作部キー形
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
保護構造IP66
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
関連キーワード
1
2
次へ