24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ 仕様開閉/スライド式、ステンレス網付 シルバー 種類角型レジスター 仕上アルマイト処理
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3段引のスライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
用途キャビネットに。 段数3
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート
SEC-溝入れバイトGWC型です。
適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J 適合バイト1 インサート厚さ(mm)3.18 内接円IC(mm)9.525
1セット(10個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)2.04 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-41 入数3本組
1組
60,400 税込66,440
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200 質量(kg)1.84 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-37 入数3本組
1組
33,300 税込36,630
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-42 入数3本組
1組
70,900 税込77,990
翌日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に 適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M トラスコ品番212-2235 質量(g)5
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120 質量(kg)1.69 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-34 入数3本組
1組
33,000 税込36,300
翌日出荷

エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ 高さ(mm)20 種類スライド形 段数3 材質(ボール) 幅W(mm)16 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 適合LOGU09 勝手R 切込み角度(°)90 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 径方向すくい角(°)-25
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m タイプ前方取付け 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-3795-11
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)APMX:5 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架
適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m 外径(Φmm)(ガードル棒)19
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)