703件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚、リモコン用1枚 寸法(横×縦)(mm)フィルム:液晶モニター用(23.3×19.3)、リモコン用(30.3×23.0) 対応機種FDR-X3000R/HDR-AS300R
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本 長さ(mm)100、150、200 幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6 白、赤、青、黄、緑 結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
739 税込813
当日出荷

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 脱着しやすいファスナータイプ。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 材質ナイロン(撥水) 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)85 全長(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約13 足まわり(cm)約16(タック部13)
1足
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークライトレインスーツ makku 動画あり
独自の開発により、光を返す反射材と照明の無い暗闇でも光源となるPLC(蓄光)プリントを融合したハイブリット光源加工を実現しました。 PLCは太陽光、白色蛍光灯、白色系LEDライトなどの光エネルギーを吸収し、暗所でも自ら発光するので電源は不要です。 蓄えた光は徐々に放出され低下しますが、光が当たれば何度でも蓄光を繰り返します。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000 材質ポリエステル(TPUラミネート)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種SONY FDR-X3000 X3000R HDR-AS300 300R 50 50R [ 液晶モニター用 リモコン用 2枚セット ] 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 特性高硬度9H
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール キャスターなし コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種SONY FDR-X3000 X3000R HDR-AS300 300R 50 50R [ 液晶モニター用 リモコン用 2枚セット ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。 使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスユニPVC軽半長
形状ミドルカット 機能軽量、吸汗性ドライ裏地 ブラック 種類作業靴 靴タイプ半長靴 材質PVC 足幅3E相当
1足
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニセイキ厚口基準スコヤー 300mm
エコ商品
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)20 幅(mm)35 トラスコ品番838-0986 質量(kg)3.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁研ぎに向いてる中砥石です。
仕様●用途:包丁、刃物を研ぐ際に●粒度:A♯500●タイプ:中砥石●使用方法1:砥石を水に浸す●使用方法2:刃の角度に合わせて砥石全体を使って研ぐ アズワン品番68-4576-54
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1セット(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300 質量(kg)1.95 トラスコ品番367-3898
1個
5,498 税込6,048
欠品中

1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TRUSCO机上ラック
エコ商品
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール 高さ(mm)100 奥行(mm)250 表面処理(本体)粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状インラインタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)650 幅(mm)100 寸法(mm)サポーター部:650 サイズM 適合ベルト幅(mm)50 ベルト通し数:3
1本
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷


短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140) 質量(kg)1.3 電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ 型番SAS-3000 電源コード(m)約1.3 アズワン品番2-3846-01
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。 質量(kg)0.66 風速(m/s)0~50 気圧(hPa)300~1100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150 気温(℃)-30~65 雨量(mm)0~9999 風向0~359° 関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) WBGT指数推定値 湿度範囲(%)0~99 サービス分類レンタル
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付 電圧(V)24
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。 扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。
用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。 材質/仕上ステンレス(SUS304) シルバー 奥行(mm)312~549
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE 被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字 長さ(m)300 規格CAT6A 適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2 ケーブル長(m)300 構造単線 外径(Φmm)6.2 TYP 対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠 コネクタ× RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4) 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応 爪折れ防止× カテゴリーCAT6A
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

1枚
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)