トラスコ品番868-3018
容量(kg)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥8,888
税込¥9,777
7日以内出荷
用途台付ワイヤの製作に
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1
寸法s(mm)1
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
色マンセル値9YR8.4/0.5
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~3000(5mm単位にて)
高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)25
サービス分類オーダー・加工
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
おせち料理や和食をのせ、彩るお盆。
普段の食事も和食店の雰囲気に。
配膳盆として使い、そのまま食器を下げられる。
材質ABS樹脂
高さ(mm)15
質量(g)290
短辺(mm)290
長辺(mm)330
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
刃幅(mm)18
材質(刃)炭素鋼
厚さt(mm)0.5
タイプ大型
入数(枚)5
材質(ケース)PP
適合カッターHA-S200
1セット(5枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
固定クリップ。フラスコ容量:500mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5
アズワン品番61-0005-16
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。
セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
たわみが少なく、2点支持で使える足場板
仕様円周フランジ加工裏面には滑り止めゴムを装備片面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)47
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
甲生地に東レフィールセンサーを採用しており、毛細管現象により汗を素早く吸水・拡散・乾燥させます。
手の平は羊革にパンチング加工を施すことで通気性を向上させています。
材質羊革・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。
衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
吸汗速乾加工
屋外での温度上昇を抑える
透け防止・UVカット
種別半袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100
素材制電フルダル鹿の子
材質(ボタン)樹脂
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳み式、固定式端具
天板寸法(mm)250×365
JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。
衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
吸汗速乾加工
屋外での温度上昇を抑える
透け防止・UVカット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ポロシャツ
混率(%)ポリエステル100
素材制電フルダル鹿の子
材質(ボタン)樹脂
名入れ可
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~4000
取付高(mm)210~4000
製品幅(mm)270~3000
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.08MB) 標準タイプ ポール式参考資料(1.19MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
吸汗速乾に優れる。フィット感。しなやかな革
用途土木建築。重機操作。スポーツ。レジャー
材質【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタン
色ブルー
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0985
質量(kg)3
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0519-A
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.5
内径許容差(mm)±0.15
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
サイズ(mm)360×210×523
TKG品番9-1024-0401
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ