ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(9本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:60
スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:43.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:25・スプラインスリーブ(SPAS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:13
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:12.5・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:6
1個
¥27,712
税込¥30,483
5日以内出荷
ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(10本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(7本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
1枚(8本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
ベゼルサイズ(mm)Φ18
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
定格絶縁電圧(V)250
定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
定格通電電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだづけ
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)□18
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6293
アズワン品番65-7935-41
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 6.7、外径は 10 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS6 - M6●外径:10mm●内径:6.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6220
アズワン品番65-7938-34
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
こんなお得な商品も!
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニ
トラスコ品番326-6362
適合機種MO-600、MP061用
種別替えカートリッジ
質量(g)100
交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。
質量(1箱あたり)(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
メモリサイズ 4Mbit。構成 256 x 16 ビット。ワード数 256k。1ワード当たりのビット数 16bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 18bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ TSOP。ピン数 44。寸法 18.6 10.3 1.05mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。幅 10.3mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
メモリサイズ 1Mbit。構成 128 x 8ビット。ワード数 128k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 17bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。高さ 3.81mm。幅 13.818mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
メモリサイズ 4Mbit。構成 512 x ビット。ワード数 512k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 19bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 41.91mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。
適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
¥329
税込¥362
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])686[70]
幅(mm)8
ねじ寸法M6×1
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1
寸法s(mm)1
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様ペンタイプ
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース
種別本体
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
機能オートパワーオフ(10分)
校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ