こんなお得な商品も!
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
商品タイプ撥水
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。
重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ
商品タイプグラファイト
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌
材質ケース:40%再生ABS
内径(Φmm)Φ40
容量(g)11
グリーン購入法適合
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1
寸法s(mm)1
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。
本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。
適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット
トラスコ品番823-0815
質量(g)450
差込角(mm)12.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
色マンセル値9YR8.4/0.5
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16
トラスコ品番823-0816
質量(kg)3.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状エルボ
材質(本体)ステンレス製
最高温度(℃)100
接続ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)NBR
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30~100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
取付方式ステッカー
材質アルミ
厚さ(mm)0.12
心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感。新色3色を追加。
パイル長(mm)12
パイル密度1/8ゲージ×11.5ステッチ
寸法(mm)500×500
厚さ(mm)15
材質カーペットタイル(カットパイル)
ケース質量(kg)14.7
素材パイル:ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
仕様第一種適合品、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品
各種認証グリーンラベルプラス認証プログラム:適合
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。
適合材アルミ・板金
切断能力(mm)鉄鋼0.4
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳み式、固定式端具
天板寸法(mm)250×365
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
色オレンジ
・ワンタッチでロックが可能
調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。
・設定に便利な開度表示目盛
ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。
・低流量域での速度制御が容易
・質量の速度制御が可能
・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル
ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。夜間使用に適したクリアレンズ付です。
用途夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。
機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様クリアスペアレンズ、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド
形状二眼型
質量(g)17
寸法(幅W×高さH)(mm)140×38
材質(フレーム)硬質ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10
電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22
電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120
タンク容量(L)2
有効内容量(L)1.5
回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpm
モーター出力(W)10
吐出口径Rc1/8
材質ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)11
厚さ(mm)0.8
締付トルク(N・m)4.5
材質スチール(亜鉛コート処理)
バンド幅(mm)11
厚さ(mm)0.82
締付トルク(N・m)4.5
六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。
クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。
二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mm
トラスコ品番823-0814
質量(kg)4
差込角(mm)19
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性
チューブ取付け方向が360°自由自在
プッシュロック式
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。
適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5
トラスコ品番112-5854
質量(kg)12
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)
材質ポリエステル
AS354の補助部品
トラスコ品番112-7463
セット内容入組内容アームM20(2本)
全長(mm)180
六角(mm)32(外径)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-9040
セット内容入組内容アームM22(2本)
全長(mm)180
六角(mm)32(外径)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ