254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ 形状L字型タイプ 電源コード(m)2(プラグ付き)
1台
65,300 税込71,830
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

非電導・非可燃性でリチウムイオンバッテリーを衝撃から守るピロー。セーフティピローはビーズを難燃性不織布の袋に包み、輸送中もバッテリーにしっかフィットし、ズレや転倒を防止します。繰り返し使える高い耐久性の袋は扱いやすく、効率的に梱包作業ができるので、安全にバッテリーの輸送・保管にご利用いただけます。
用途リチウムイオンバッテリーの輸送や保管時の吸収材・緩衝材として
1箱
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304 容量(kW)1 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)230 アズワン品番1-9857-23
1本
22,800 税込25,080
翌々日出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT10 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-12
1本
915 税込1,007
翌日出荷


1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157 質量(kg)3.8 高さ(mm)約880~1850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)約5 保護等級IP65 電線仕様VCTF0.75mm2×2心 使用場所屋内用 アズワン品番65-2227-96 配光角度(°)約110~290 明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当) 電球の種類LED
1台
23,800 税込26,180
翌日出荷

マチ付きマットレス用保護袋。LD素材で強度がありつるつるとした透明タイプの袋です。マットレスをほこり、汚れや湿気から守ります。
寸法(mm)1100(940)×2300
1箱(60枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷


さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション 形状Racing Suction
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
用途自動車用インテークサクション 形状Super Power Flow
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



イスカルチップ LNAT
厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AT 用 Amphenol 製取り付けクリップです。色はグレーです プラスチック製
仕様●種類:プラスチック製取り付けクリップ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT11●コード番号:224-5681 アズワン品番65-7634-79
1袋(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。ドレッドノートよりもボディが薄く、くびれが深いので若干小振りな印象があります。ヌケのあるきらびやかな高音域が特徴です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Figured Ovangkol。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)。 SOUNDHOLE BINDING : Avalone。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Open Pore Finish
1本
71,980 税込79,178
9日以内出荷

三菱マテリアルチップ GT
チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材質VP15KZ 切刃長さ(mm)9.525 穴の有無あり
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ25 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LDC110用のアタッチメントで直角・角度切りができます。
用途モール・ダクト等の角度切り、LDC110用 仕様LDC110本体にネジで固定する方式、LDC110専用 トラスコ品番799-4745 適合機種LDC110 材質冷用圧延鋼板 質量(g)75
1個
1,898 税込2,088
30日以内出荷


仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ
1個
269 税込296
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

保護構造IP65 照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵)) 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格ランプ電流(A)8 全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合) 全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

アルミ加工用縦置きワイパーチップです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低架橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等 タイプ加熱硬化型耐寒タイプ(-60℃) 比重(25℃)0.98 外観無色透明液状 硬化条件150℃/30min 粘度(mPa・s)(23℃)700 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 混合比(主剤:硬化剤)10:1 硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(1kg)
24,980 税込27,478
32日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 19.96mm寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃直径 = 8.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.3Ω許容差 = ±10%長さ = 12.04mm寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(75個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ。アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 33μF、電圧 = 10V dc、実装タイプ = スルーホール、等価直列抵抗 = 2.1Ω、許容差 = ±10%、長さ = 12.04mm、寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm、シリーズ = T110、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(75個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 19.96mm寸法 = 8.92 (Dia.) x 19.96mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 4%タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷