カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FRLユニット(18)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(13)
- 0.05~0.85(13)
管接続口径
- 1/4(6)
- 3/8(6)
- 1/2(10)
- 3/4(6)
圧力計
- あり(10)
- その他(14)
- なし(8)
流れ方向
- 右→左(16)
- 左→右(18)
ねじの種類
- G
- NPT(4)
- Rc(76)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(16)
- リリーフタイプ(18)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「aw40-04」の検索結果

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F04~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F04~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F04~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F06~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F03~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F03~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥11,979~税込¥13,177~1個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様ロングケース対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様ロングケース対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40-F02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり