カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「b-131-20」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コッヘル止血鉗子 デリケート JB13シリーズ ジェイ・シー・ティコッヘル止血鉗子 デリケート JB13シリーズジェイ・シー・ティ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
●ソフトタッチのラチェットです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200012医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】ジクサー250/SF250(20ー24) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]ジクサー150(20ー24) [2BK-ED13N/8BK-ED131]
用途適合車種:ジクサー250/SF250(20ー24)、ジクサー150(20ー24)ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種GIXXER250/SF250(20ー24) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]GIXXER150(20ー24) [2BK-ED13N/8BK-ED131]
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガードDAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。取り付けにはマフラーの脱着が不要。目立たないマットブラック塗装済み。MADE IN JAPAN。【適合車種】ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
用途適合車種:ジクサー150/250軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計左右セット適合車種ジクサー150(17ー23) [2BK-NG4BG/ED13N/8BK-ED131]ジクサー250(20-21) [2BK-ED22B]
GIVI EA131B タンクロック 20-26L GIVI(ジビ)GIVI EA131B タンクロック 20-26LGIVI(ジビ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる26Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。ロングツーリングにおすすめの拡張機能付き最大26L。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定容量:20-26L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦390×底部横280×高さ220mm別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)20-26最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦390×底部横280×高さ220
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AN MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-ANMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ。Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。マイクロコントローラ機能 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 - ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作周辺機能 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmega、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、デバイスコア = AVR、データバス幅 = 8bit、プログラムメモリサイズ = 32 kB、最大周波数 = 20MHz、RAMサイズ = 2 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 1、SPIチャンネル数 = 2、CANチャンネル数 = 0、高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328-MU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328-MUMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328P-AUMICROCHIP
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
ATmega328P 8 ビット megaAVR picoPower マイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。超低電力消費と低電力スリープモードを実現する picoPower 技術を備え、バッテリ駆動用途に最適です。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 最大 20 MIPS @ 20 MHz 32 KB フラッシュ 1024 B EEPROM SRAM : 2 KB 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出機能 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 6種類の省電力スリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10 ビット 15 ksps A/D コンバータ( ADC ) - 8/6 チャンネル 静電容量型タッチセンス 16 チャンネル 温度センサ 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 出力コンペアモジュール - 6 チャンネル PWM チャンネル x 6 プログラム可能なシリアルUSART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線シリアルインターフェース - I2C 互換 プログラム可能な独立した発振器のウォッチドッグタイマ アナログコンパレータ ピン変更時の割り込みとウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PUMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA328-AUMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONECRS
9,998税込10,998
1箱(20L)
7日以内出荷
純水(99%以上)から生まれた水素イオン濃度pH13.1の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。用途によって汚れのひどい場合は原液、または希釈してご使用になれます。成分の99%以上が純水でありながら合成洗剤と同等、またはそれ以上の洗浄効果を発揮し、油脂の乳化やたんぱく質の分解など有機物汚れの除去に優れています。オフィスのフロア清掃や工場の製造ラインの衛生管理からご家庭のコンロ、シンクの油汚れや電子レンジ、冷蔵庫などキッチンまわりの掃除にも使用できます。さらに除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口など様々な日常のお掃除にも幅広くご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため1本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。
用途【用途】オフィスフロア、飲食店舗・厨房、製造工場、食品製造ラインの衛生管理、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴ほか, キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。付属品レバーコック成分純水、炭酸カリウム質量(kg)20幅(cm)30pH値13.1液性強アルカリ性高さ(cm)30繰り返し・詰め替え対応
ヘルメットロック ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)ヘルメットロック ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。リアフェンダーのフロント側へボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプ DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ フラットタイプDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)ブレーキマスター側専用。
ブラックパイプ径(Φmm)22.2適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D]パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格M6関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.76MB) 展開図30(1.76MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.96MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.96MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.76MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.76MB) 展開図47(1.97MB) 展開図48(1.97MB) 展開図49(1.97MB) 展開図50(1.97MB)図解NoMDC-132B コラム ウエ部品_No.16、HNJ-112B カバー部品_No.7、HNJ-112 カバー部品_No.7、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.53、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.11、MDC-80 デンソウハーネス部品_No.11、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.11、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.86、MDC-70 カバー、デンソウヒン部品_No.20、MDC-132 コラム ウエ部品_No.16、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.16、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.53、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.86、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.16、MDC-80B デンソウハーネス部品_No.11、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.20、MNC-100 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.40など
六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め メスメスTRUSCO
659税込725
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/黒染め オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/黒染め オスメスTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22使用場所屋内、軒下(※1)構成部品スピーカー取付金具×2
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。 別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。 本金具は屋内用です。
付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22構成部品スピーカー取付金具×2
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
(B1312)リング ニッサン(B1312)リングニッサン
449税込494
1個
5日以内出荷
(B1312)リング、オー ニッサン(B1312)リング、オーニッサン
739税込813
1個
5日以内出荷
首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 黒染)ノーブランド(4件のレビュー)
418税込460特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理四三酸化鉄被膜
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染)ノーブランド(7件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~)CKD
5,813税込6,394
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
3,763税込4,139
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
ステー マニホールド (F8) MAZDA(マツダ)ステー マニホールド (F8)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (ED36) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (ED36)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
TRIM(R) FRT.SEAT BAC MAZDA(マツダ)TRIM(R) FRT.SEAT BACMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
TRIM BACK-SEAT MAZDA(マツダ)TRIM BACK-SEATMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチ XNUWB イスカルブローチ XNUWBイスカル
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
849税込934
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M8X20-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMDC-132 ローター、フゾクヒン部品_No.6、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.56、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.27、MNC-101 ローター部品_No.12、MDC-132B ローター、フゾクヒン部品_No.6、MDC-131B ブロア部品_No.29、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.8、HNJ-120B フンサイブ、ソウコウブ部品_No.15、HNJ-132 オクリアーム、オクリローラ部品_No.20、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.13、HNJ-112B ローター、フゾクヒン部品_No.6、HNJ-112B オクリアーム、オクリローラ部品_No.20、MDC-1400SB オクリアーム、オクリローラ部品_No.19、MDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.27、MDC-130B ブロア部品_No.29、MDC-132 オクリアーム、オクリローラ部品_No.20、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.57、HNJ-132B ローター、フゾクヒン部品_No.6など
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(10個)
7日以内出荷
備考M8X10部品名称6カクアナツキトメネジ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMDC-131 ゲンソクボックス部品_No.33、MNC-101B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.23、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.20、MNC-110B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.23、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.34、HNJ-1400S フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.20、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.20、MDC-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.20、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.8、MDC-1400S オクリアーム、オクリローラ部品_No.11、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.14、HNJ-120 オクリアーム、オクリローラ部品_No.19、HNJ-1200 オクリアーム、オクリローラ部品_No.19、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.21、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.30、MDC-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.21など
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
7日以内出荷
備考10X8X25部品名称キー関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.49MB) 展開図26(1.49MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(1.49MB)図解NoHNJ-120B フンサイブヒダリガワ部品_No.13、HNJ-1200 フンサイブヒダリガワ部品_No.13、HNJ-1200B フンサイブヒダリガワ部品_No.13、HNJ-112 コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1250S フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MNC-101 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.21、MDC-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.20、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.7、HNJ-132B コラム ヒダリ部品_No.19、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.7、HNJ-112-1 コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-132 コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1400S フンサイブヒダリガワ部品_No.20、HNJ-112B コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.20、MNC-110B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-120 フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MDC-80 コラム ヒダリ部品_No.3、MDC-1400SB フンサイブヒダリガワ部品_No.20、MDC-132B コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-82-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MNC-110 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.21、MDC-132 コラム ヒダリ部品_No.19、HNJ-1250SB フンサイブヒダリガワ部品_No.13、MNC-101B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.21、HNJ-112B-1 コラム ヒダリ部品_No.19、MDC-80B コラム ヒダリ部品_No.3、HNJ-82B-1 フンサイブヒダリガワ部品_No.13
デンジクラッチASSY BIGM(丸山製作所)デンジクラッチASSYBIGM(丸山製作所)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
部品名称デンジクラツチASSY関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB)図解NoHNJ-112B ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-1200B デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.20、MDC-132 ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-120B デンジクラッチ部品_No.9、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-1250SB デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.20、HNJ-120 デンジクラッチ部品_No.9、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.8、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.8、HNJ-82B-1 デンジクラッチ部品_No.9、HNJ-112-1 ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-132 ゲンソクボックス部品_No.16、MNC-110 ゲンソクボックス部品_No.8、MDC-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.19、HNJ-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.19、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.8、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.8、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.8、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.20、HNJ-82-1 デンジクラッチ部品_No.9、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.8、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.19、HNJ-132B ゲンソクボックス部品_No.16、HNJ-112 ゲンソクボックス部品_No.16、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.8、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.19、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.16、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.8、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.8、HNJ-1250S デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.20
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
備考M8X20-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.76MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)図解NoHNT-62ML ベルト部品_No.2、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.39、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.18、HNJ-1250S フンサイブ、ソウコウブ、リアバンパ部品_No.11、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.33、HNT-6MN ロータシャフト、シュート部品_No.32、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.64、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.38、HNJ-72 オクリアーム、ローター部品_No.9、MDC-80 ゲンソクボックス部品_No.3、MDC-132B ゲンソクボックス部品_No.20、HNJ-62ML テンションアーム、ベルトクラッチレバー部品_No.18、MDC-131 カバー部品_No.15、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.44、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.12、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.19、HNJ-112B-1 ゲンソクボックス部品_No.20など
プツシユマウントタイ BIGM(丸山製作所)プツシユマウントタイBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称プツシユマウントタイ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB)図解NoHNJ-120B デンジクラッチ部品_No.17、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.34、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.26、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-82-1 デンジクラッチ部品_No.17、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.14、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.31、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.31、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.8、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.31、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.30、MDC-130 デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-112B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.26、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.30など
バツテリケーブル(+) BIGM(丸山製作所)バツテリケーブル(+)BIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
部品名称バツテリケーブル(+)関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB)図解NoHNJ-120 デンソウハーネス部品_No.18、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.18、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.20、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.21、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.17、HNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.17、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.18、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.23、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.18、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.18、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.18、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.17、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.17、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.21、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.23