1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 576Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF0603B576RE1
RoHS
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)576
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
吸汗速乾裏地使用
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
機能吸汗速乾
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
爽やかで生活感のあるホワイトカラーキッチングッズシリーズです。
材質表面加工/ほうろう ほうろう用鋼板
容量(mL)370
質量(g)145
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×95×80
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
爽やかで生活感のあるホワイトカラーキッチングッズシリーズです。
材質表面加工/ほうろう 本体・取っ手:ほうろう用鋼板 ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱80℃、耐冷-20℃)
とろとろの泡立ちが気持ちいい!
肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。
お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。
使用場所浴室
材質ナイロン65%・ポリエステル35%
種類タオル
寸法(cm)約20×90
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
とろとろの泡立ちが気持ちいい!
肌の上をすべるようななめらかな洗い心地です。
お湯につけるとクニュクニュした感覚になります。
使用場所浴室
材質ナイロン65%・ポリエステル35%
種類タオル
寸法(cm)約20×90
1個
¥600
税込¥660
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
紙質上質紙
RoHS指令(10物質対応)対応
爽やかで清潔感のあるホワイトカラー。。・サイズ:幅195×奥行160×高さ130mm
材質ホーロー用鋼板/ホーロー
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×130
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5
色ブラック
高さ(mm)14.5
タイプ中継用
定格300V-10A
取付ピッチ(mm)7.62
適合ビスM3
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
色ガラスセード:乳白つや消し
取付U-ライト方式
材質(本体)クローム仕上
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LED交換可能
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
種別店舗
文字のぼり ホワイトソックス 足の白いホワイトソックス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
長さ(mm)558
幅(mm)410
質量(kg)3.4
取付天井直付型、Uライト方式
高さ(mm)312
電圧(V)100
消費電力(W)20.4
口金E26
全光束(Lm)1800
光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.342
明るさ25形電球6灯器具相当
灯数6
デザインVintage
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ