107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 適合ガス火専用 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)36 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)8.5 タキゲンコード11508
1個
754 税込829
当日出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)20 質量(g)20 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10316
1個
39 税込43
当日出荷

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 色(本体)クローム
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10 材質ポリエチレン
1セット(4個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,698 税込9,568
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒WA
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質アクリル樹脂 クリア 耐熱温度(℃)70
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品スリーブ4組付き 材質(ポール)スチールワイヤー(クロームメッキ/クリアコーティング仕上)
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

日動工業自動充電器
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様出力保護:ブレーカ25A 質量(kg)11 入力容量500VA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 充電時間6~20時間 使用環境温度(℃)0~40℃ ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 入力保護容量(A)ブレーカ10 適合バッテリー12V/24V
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り 材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 色(本体)ホワイト
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)13.3 電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX) 出力電圧(V)12V/24V 容量(kVA)1.5(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)0~40 保護機能サーキットブレーカー20A ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A 電線仕様-太さ(mm2)1.25 充電時間(時間)6~20 アズワン品番64-8407-64
1台
139,800 税込153,780
当日出荷



1個
4,498 税込4,948
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)



ウッドプラスチックテクノロジー農業用敷板Diban
エコ商品
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。 厚さ(mm)15(13+2) 茶系(ベージュ系) 表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラット グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷




脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。 トラスコ品番553-1367 乳白色 容量(g)95 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)1.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール)SUS430ステンレス製 色(本体)クローム
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ 材質(ポール)SUS430ステンレス製 色(本体)クローム
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)下枠排水器(大)
ステンカラー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK4
1個
329 税込362
7日以内出荷

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。マットなカラーで空間に溶け込みます。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ クリア 3セット(12組)入り 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト 棚段数(段)3
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)