64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 質量(g)15 ねじ寸法MM8 表面仕上げ生地 タキゲンコード10318
1個
31 税込34
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13500
1個
77 税込85
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)20 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13495
1個
83 税込91
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)20 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13496
1個
83 税込91
当日出荷

丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 適合ガス火専用 表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工 板厚(mm)2.4 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,046 税込1,151
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用紙サイズA4 面付2面 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 サイズA4タテ 入数(枚)500 穴間隔(mm)80 サイズ(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1箱(500枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13499
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13501
1個
64 税込70
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13498
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM4 表面仕上げ生地 タキゲンコード13497
1個
80 税込88
4日以内出荷

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,598 税込10,558
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)15 寸法L(mm)20 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13494
1個
77 税込85
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ20×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)20 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13502
1個
77 税込85
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13503
1個
64 税込70
4日以内出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。 トラスコ品番345-8456 容量(g)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)97 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

CQ Series(CQ2B12) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



本体は熱ムラが少なく変形に強いアルミダイカスト製。留め具の凸凹がなく、お手入れしやすい。ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが特徴のシリーズ
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷





1セット(2個)
329 税込362
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材 仕様抗菌、防静電 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手取手
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12 SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連キーワード