2,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするクッショングリップ。 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6 全長(mm)68 グリップ径(Φmm)35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

取り外し便利なメタルフック付。 耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。 ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション! 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック 材質ポリエステル コーティングPVC加工
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス 材質スチール(粉体塗装) 板厚(mm)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


驚異の強度・破れにくい、裂けにくい。伸びに強いポリ袋。分別に最適な中身の見えすぎない半透明タイプ
材質ポリエチレン 半透明
1セット(100枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。 防水加工布を使用しています。 底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用長蝶番です。
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(5個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

両面強力カラーマグネット スマートバリュー 動画あり
コーテイングタイプだからホワイトボードを傷つけにくい!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約12枚までとまる。
直径(Φmm)18 仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 厚さ(mm)9
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304) 種類カラビナ 包装JAN付袋入り 材質(バネ)ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
用途屋外A型看板用クリップライト 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 調光方式×
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。 枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用 寸法L(mm)54 トラスコ品番160-3618 材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM) 質量(g)52 寸法H(mm)15 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)26 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)7 車溝幅(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質ステンレス(SUS304) シルバー 包装JAN付袋入り
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗 足幅2E 材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス ブラック 種類セーフティシューズ 長さ(cm)30.5 材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム 材質(甲被)ラバー 標準質量(g/片足)約745 JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠 材質(先芯)鋼鉄 材質(裏地)吸汗メリヤス 靴タイプブーツ
1足
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
機能防水性 靴タイプ足袋
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 種類スナップフック 包装JAN付袋入り
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途一番スタンダードなジョイント金具です。 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304) 種類カラビナ 包装JAN付袋入り 材質(バネ)ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

石井超硬工具製作所イシイブルー270MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)270
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷


一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
759 税込835
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)