1,070件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷


使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
グリーン購入法適合 適合純正型番896120 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷



ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB319A(クイック式)
エコ商品
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LB319A 各種認証E&Qマーク/グリーン購入法 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別半ねじ ねじの呼びM12 材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 ねじピッチ1.75 表面処理エコートWH処理 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5 穴角六角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.75 寸法a(mm)12.3 寸法S(mm)19 寸法d1(mm)20.5 寸法K(mm)8 寸法m(mm)4 ねじの呼びM12 平座金(D1×T)26×2.3
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10本)
3,688 税込4,057
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
1本
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


1パック(3個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


ねじ径M3 ねじ長さ(mm)5 二面幅(mm)5 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 ピッチ(mm)0.5 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 平径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質黄銅 外径公差(mm)0.15 外径(mm)4.2 内径(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)0.15
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂
1袋(50個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1袋(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連キーワード