1個:7.2V/2900mAh。
GL840/GL240/GL980/GL2000で使用可能。
容量7.2V/2900mAh
機能ACアダプタと併用することで、停電時自動的にバッテリパック駆動に切り替え※ACアダプタ優先バッテリパック駆動時に電池容量が少なくなると、自動的にファイルをクローズ
充電時間(時間)約10(バッテリパック2個時)
充電方式本体で充電
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(時間)本体ディスプレイ輝度MAX時:約3・スクリーンセーバ起動時:約5・※本体にバッテリパック2 個装着必要上記駆動時間は、サンプリング間隔 1s、内蔵フラッシュメモリへ収録、新品バッテリパック2個使用、+25℃環境での値となります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
食洗器対応
材質18-8ステンレス鋼
幅(mm)20
全長(mm)220
色シルバー
質量(g)74
食器の種類洋食器
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
形状ステーキフォーク
全長(mm)200
質量(g)52
食器の種類洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×15×20
1本
¥559
税込¥615
翌々日出荷
食器洗い乾燥機対応。
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)190
質量(g)42
寸法(長さL×幅W)(mm)190×25
食器の種類デザートフォーク
1本
¥409
税込¥450
翌々日出荷
深皿形状。食器洗い乾燥機対応。
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)185
質量(g)54
寸法(長さL×幅W)(mm)185×40
食器の種類デザートスプーン
1本
¥479
税込¥527
翌々日出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料 縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)871
サイズ(cm)30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×305×125
深さ(mm)56
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ