1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ズボンケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39072・SZ950-39081
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥689
税込¥758
当日出荷
ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
用途木工品の接着作業の固定。
タイプベルトタイプ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39265
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別非危険物
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39177
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥309
税込¥340
4日以内出荷
回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)
トラスコ品番455-4116
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム
質量(kg)30
色ウォームグレー
高さ(mm)1120
タイプキャスター式
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)995
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
工具不要で簡単に組み立てができるボックスチェスト3個セットです。
天板・本体・前枠・引き出しを組み合わせて完成します。
クローゼット収納にぴったりです。衣類収納に最適です。
引き出しはストッパー付きで、落下を防ぎます。
ベッド下のデッドスペースも有効活用できます。
材質【天板・本体・引き出し】ポリプロピレン【前枠】ポリスチレン
耐荷重(kg)6
積載段数(段)3まで
くびれのある間知ブロック専用吊具。
オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。
オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
質量(kg)56
容量(kg)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
くびれのある間知ブロック専用吊具。
間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。
自動開放機構により脱操作が簡単。
質量(kg)48
容量(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)
トラスコ品番455-4094
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール
質量(kg)29
色ウォームグレー
高さ(mm)1141~1184
タイプアジャスタータイプ
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)995
耐荷重(kg)100
1台
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色ブルー
引張強度270×475
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
形状折りたたみタイプ
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5
エスコ品番EA991BC-500A
材質ポリエチレン
質量(g)440
目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで
ノズル長(mm)320
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤
短時間で本格的な撥水コーティングを実現
液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計
全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物
特性撥水
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルS2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
工具不要で組み立てが簡単。奥行は50cmでウォークインクローゼットにも対応するサイズです。移動しやすいキャスター付きです。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
段数積み重ね可能段数:3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×235
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルP2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
保護構造IP40(IEC 60529)
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色黒
定格通電電流(A)10
適合ハンドルY2
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
回転扉が透明なので中身が確認できます。アンカー止めが可能です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)
トラスコ品番455-4108
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(固定台)再生ポリエチレン(PE)
質量(kg)37
色ウォームグレー
高さ(mm)1127
タイプ固定台式
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)995
耐荷重(kg)100
1台
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。
宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。
プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。
この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。
それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。
ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式
材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)142.7
質量(g)34.5
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)13.2
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mm
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
商品タイプ本体
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
スバル純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカースバル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
SIMATIC S7-1500 対応の 40 個の単芯 H05V-K を備えている Siemens 40 極フロントコネクタです。
適合機種S7-1500用フロントコネクタ
シリーズS7-1500 FRONT CONN
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1500
出力数40
ニッサン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーニッサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ