耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90
形状長形
10mmのミラーボルト等の六角穴部分にはめ込む装飾キャップ。
バレンシリーズのミラー取り付けボルトにジャストフィット。
仕様10mm専用
材質銅
仕様分岐種類:KMCB
表面処理ニッケルめっき
表面仕上げニッケルめっき
1箱(12個)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
全長(mm)24
タイプミタチ用
有効長(mm)6
適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)。腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。運動量が少なくなりがちな室内猫のために、たんぱく質35%以上で脂肪分を調整。優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。天然食物繊維が毛玉の排泄を助ける毛玉対応。厳選した魚の熟成させた旨みを使用したフィッシュ味。夢中で食べて、飽きないおいしさ。低マグネシウム設計でマグネシウム含有量0.09%(標準値)。室内で暮らす愛猫のためにGABA配合。免疫力、おなかの健康の維持にも配慮。香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハート型。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)。総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100
成分保証成分:たんぱく質35.0%以上、脂質10.1%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA 550.0IU/100g以上、ビタミンE 40.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.6mg/100g以上、ビタミンB2 0.5mg/100g以上、ビタミンB6 0.5mg/100g以上、マグネシウム 標準値0.09%
種類フレーバー:成猫用 フィッシュ
対象動物成猫用 1歳以上
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。フローリングなどの床上に敷いて、オフィスチェアのキャスター等によって床が傷ついたり汚れたりすることを低減するチェアマットです。キャスターの回転をスムーズにし、キャスターを転がす音や、イスを引いた時の音を低減します。はさみやカッターで簡単にカットが出来、お好みのサイズで使用できます。
材質PVC
形状マット
質量(kg)約2.55
色ブラウン(フローリング調)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
形状四角
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1600×1300×1.5
材質PVC
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
仕様交換用モップ
材質ポリエステル不織布
包装形態個包装
アズワン品番4-5465-31
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
全長(mm)74
最大幅(mm)80
質量(g)2
材質布+研磨材
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)12.0
トラスコ品番796-5648
適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)
質量(g)24
取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
材質PVC
形状マット
質量(kg)約2.7
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
厚みしっかり。質のいいクラフトバッグ。丸紐タイプ。
仕様【底ダンボール】底ボール有
材質未晒130g/平方m
厚さ(mm)約0.17
色ブラウン
持ち手スピンドル丸紐(茶)
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『大型ゲーミングチェアに対応するチェアマット』ゲーミングチェアは多彩な機能や座り心地の良さが特徴の製品ですが、大きく重いために、「床を傷つけやすい」「階下への騒音が気になる」などデメリットも。ゲーミングチェアマットは一般的なチェアマットより大きく、耐久性に優れたチェアマット。床の傷や騒音を心配するゲーマーをサポートします。新モデルである本製品は、デスクに設置しやすいようにマットの形状を見直し。デスク持ち上げることなく、さっと設置ができるようになりました。Bauhutteの昇降式デスク(BHD-1000M/1200M)に対応
材質PVC
形状マット
質量(kg)4.3
耐熱温度(℃)60
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1440×1080×2
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状四角
色ブラック
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色ブラック
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途カーブ型安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンフィンガーバックル
化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色シルバー
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
色ブラック
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)
対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種
通信速度最大480Mbps
対応5V/3.0A
規格USB2.0規格準拠
保証期間2年間
化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色ブラック
化粧座とレバーが一体になった美しい直線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色シルバー
化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色ホワイト
1個
¥322
税込¥354
4日以内出荷
管接続口径(04) 1/2
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクごとチェアマット カーペットタイプ BCM-160C 180C 160RPGカーペットタイプの大判マットチェアの「滑りすぎ」を解決。肌触りが心地よい、カーペットタイプのチェアマットです。キャスターの滑り過ぎを防止し、床を傷から守ります。コンセプト「ズレない」×「滑りにくい」キャスターの無駄な転がりを防ぎゲームに集中!デスクをまるごとカバーする超大判チェアマットに、部屋に馴染みやすいカーペットタイプが登場。床の保護や騒音対策にはもちろん、カーペットならではのふかふかとした質感がキャスターの無駄な転がりを防止。チェアを安定させて、ゲームに集中することが可能です。キャスターが転がりすぎないキャスターの無駄な転がりを軽減して、滑りすぎを防止。チェアが不意に動いてしまうストレスから開放され、ゲームのプレイに集中します。スムーズな滑りがお好みの場合は、PVC素材のチェアマットがおすすめです。PVC素材のチェアマット・Bauhutte (バウヒュッテ) 純正チェアマット BCM-120BK 120F・デスクごとチェアマット BCM-160BK 160F滑り止め加工でずれにくいマットの裏には滑り止め加工を施しています。チェアの移動や掃除機がけの際もズレにくい。ウレタン内蔵ウレタンフォームを内蔵。キャスターが沈み込まない、程よいクッション性です。フランネル生地使用滑らかな肌触りが心地よい、フランネル生地を採用。毛足が短く、掃除機がけも楽々。※BCM-160RPG は高級感のあるジャガード織を採用。足元が冷たくないPVCマットのひんやり感とは異なり、カーペットタイプは足元ほっこり。好みに合わせて選びましょう。デスクまでまるごとカバー一般的なチェアマットではカバーしきれない、「デスク足による床の傷」まで防止します。L字デスクにも対応チェアの移動範囲が広くなりがちなL字デスクも、これ1枚でカバー可能です。床を保護チェア・デスクの荷重による床のへこみや傷、キャスター痕(色移り)などから床を守ります。キャスターの音を軽減キャスターの騒音対策にも有効です。夜間のゲームプレイも安心して楽しめます。
形状四角
質量(kg)約1.5
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約165×160×0.65
1枚
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ
関連キーワード
1
2
3
次へ