526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 制御方式2:2線コントロール(電源遮断時1回点滅) 消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

ビーバー(アサダ)丸のこ
電源(V)100 対応材質鉄工 モーター(W)450
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6000 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バフベルト
エコ商品
起毛タイプで長寿命です。最終ふき取り用。
サイズ(mm)100×915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

容量(mL)1000 原材料精製水・植物抽出エキス(フィトンチッド成分)PT151 危険物の類別非危険物
1箱(1000mL×6本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ナイキ吊掛黒板
付属品イレーサー1個、マーカー2本(赤、青各1本)、マグネット4個(赤、黄各2個)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバー
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100 質量(g)760 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

ペダルが強制的に止められるとモーターが止まる「自動停止安全機能」を装備。 寝た姿勢でも快適に使える低重心安定とかかとベルト付きペダルを標準装備。 電動サイクルモードは10段階スピード調節、自力サイクルモードは5段階の負荷調節が可能。 電動サイクル、自力サイクル、共に、前後回転切り替え可能。 本体コントロールパネルは大型LCDディスプレイ。 使いやすいワイヤレスリモコン装備。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サクラクレパス電動消しゴム
安定した性能が発揮できます アダプタ式ですので、電池切れの心配はありません
用途細かい修正や数多い修正が必要な場合に。 トラスコ品番147-6559
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
6,990 税込7,689
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可愛い野菜がモチーフの保育園用強化磁器。食べやすさと安心を追求しました。料理を前に笑顔がこぼれます。
仕様●サイズ(mm):101×48●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(10個)ほか
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クマやリスといっ森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!
用途保育 材質強化磁器 寸法(mm)101×48 容量(mL)200 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1本
16,880 税込18,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
用途保育 材質強化磁器 寸法(mm)101×48 容量(mL)200 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

子グマがイルカと一緒に水中を泳いだり、トリと楽しそうに大空を飛んだり。ほほ笑ましい空想の世界が食事を楽しくします。
用途外食、病院、幼稚園、保育園 材質強化磁器 寸法(mm)101×48 直径(Φcm)10
1個(200cc)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
適合材ステンレス等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
1箱(10個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭光電機工業フラッシュサンビーマE型
エコ商品
径(Φmm)【ガラス球】55 定格電圧(V)100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。
用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。 付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ) 機能遮光1級、ウオッシャブル 素材ポリエステル100%
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SA(TiAlN)コーティング
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スギヤマゲン保冷剤
様々な用途、輸送箱の容量に適した保冷剤です。
1組(15個)ほか
8,099 税込8,909
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8594 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2750 幅(mm)1610 高さ(mm)1910 タイプ乗用クローラ 揚程(mm)最大揚程量:995 角度(°)ダンプ:52 床面高さ(mm)荷台:6565 最大積載荷重(kg)1200 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:4速●後進:3速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:1200 走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 最小旋回半径(mm)1.55
1台
1,998,000 税込2,197,800
21日以内出荷