1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン(共和)BMXタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイヤ。
用途小径車や子供用MTB、BMXにもおすすめです。 ブラック タイプH/E
1巻
3,588 税込3,947
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric シリアルModbus BMX
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E ブラック
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884 は上引き付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)68~86 SL 質量(g)200(pc)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000 モーター直流ブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)60.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257 切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材) 最大切断能力(mm)角パイプ:60×60 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A) 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
1台ほか
65,980 税込72,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)クランプコマ/BMX用
エコ商品
クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619036
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputs RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC電源 BMX XTS CPSシリーズ
エコ商品
仕様メーカーシリーズ:BMX XTS CPS個 Power supply requires connectors.. Modicon M340 Power Supply Modules. BMXCPSppp0 power supply modules provide the power supply for 個 BMXXBPpp00 rack and the modules installed on it. Power supply modules for AC supplies Power supply modules for DC supplies RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドッグの異名を持つ BMXブレーキアーチ。883Q は上引きでクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)68~86 SL 質量(g)210(pc)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールドスタイル BMXブレーキアーチ。884Qはクイックリリース機構付き。ナット式。68mm~86mm。OPC-30。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)68~86 SL 質量(g)210
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。73mm~92mm。クイックリリース機構。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)73~92 質量(g)210(pc)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。68mm~86mm。MX1000N-PAD。アルミ冷間鍛造
寸法(mm)68~86 質量(g)160(pc)
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なクロモリボディー。クラシック BMXに。対応。
サイズ1" 質量(g)172 スタックハイト(mm)34.4(上23.9、下10.5)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-A/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619031
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-D/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619034
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-E/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619035
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-C/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619033
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BMX 用の定番フロントブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
質量(g)216(pc) 前後区分フロント
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いゴムサイド仕様 耐摩耗性のコンパウンドを採用(現行74型と同仕様)
仕様HE 20×2.125 サイズHE 20×2.125 質量(g)680
1本
1,398 税込1,538
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)BMX-B/長尺GB用ホルダー
エコ商品
長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番619032
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BMX 用の定番リアブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。Hombre-PAD。アルミ冷間鍛造
質量(g)216(pc) 前後区分リア
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれたBMXレーシングタイヤ。 チューブタイプとしてはもちろん、チューブレスレディとしても使用可能。 BMXレーシングタイヤ。 チューブタイプもしくはチューブレスレディとして使用可能。 チューブレスレディ仕様ビード形状や、タイヤの強度、構造はチューブレスレディとしても使用可能な仕様。 (チューブレスシーラントとして使用の場合は、専用のホイールとバルブ、シーラントが必要です)
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
6日以内出荷

BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
付属品BULLET PIN サイズ1/2×1/8 接続バレットピン取付け 対応シングルスピードに対応 リンク数100リンク
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一部の幼児車・BMX車等に使われる、軸径12mmのフラットなペダルです。
用途一部の幼児車・BMX車のペダル交換にご使用下さい。 ブラック 材質樹脂 軸径(Φmm)12
1ペア(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)BMXーS1/GBホルダーセット
エコ商品
呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。
セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-605
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
材質スチール メッキ サイズ20インチ 質量(g)269.5
1本
849 税込934
6日以内出荷

BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド。正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
材質スチール ブラック サイズ20インチ 質量(g)269.5
1本
779 税込857
6日以内出荷

BMX用一本スタンド。Φ14ハブ用 BMX用一本スタンド。詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
材質スチール ブラック サイズ20インチ 質量(g)269.5
1本
779 税込857
6日以内出荷

BMXやアシスト自転車にも最適!
黒/黒 サイズ20×1.95 タイプアシスト・BMX 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1213 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格50-406
1本
2,088 税込2,297
8日以内出荷

クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。
タイプ片口、グリップ無丸型 接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板 加工縦3本溝 表面オークツキ板 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 面積(m2)3.3
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)