2,045件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111 ワイヤー長(mm)1800 ヘッド寸法(mm)71×29×11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。 仕様挿抜耐久性:500回以上 トラスコ品番113-5792 材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア 長さ(mm)57 幅(mm)24.2 ブーツ:黒 タイプOM2 使用温度範囲(℃)-10~60 減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

シンプレックスST光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ケーブルの接続。 材質プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック 長さ(mm)56.6 高さ(mm)101 縦(mm)88 横(mm)101
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5060 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
9,798 税込10,778
当日出荷

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 仕様フラックス:031、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1箱(10巻)
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直飲みとストローが使える、2WAYタイプのタンブラー。持ち運びに便利な取っ手付き。ドリンクホルダー(7.5cm以上)にも入ります。900ml入る大容量。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライデスクマット
背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。900×400mm。
セット内容本体、まとめベルト 材質フェルト、天然ゴム 質量(g)約610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。
用途休憩用として。 トラスコ品番385-9209 材質張地:防汚レザー(ビニールレザー) 幅(mm)900 奥行(mm)500 キャスターなし 張地防汚レザー 背もたれあり 肘掛なし 人数2人20分 座高(mm)420 脚(mm)26/角パイプ(ブラック塗装) 色(脚部)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ首冷却具 首廻り(cm)最大約45 寸法(縦×横)(cm)5.5×57
1セット(2個)
2,898 税込3,188
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリーズ9専用替刃。圧倒的に緻密に設計された2つのトリマー緻密に設計されたトリマー。従来シリーズ9より35%広く、30%薄くなったことによりより多くの種類のヒゲを捕らえることを可能にする。ディープキャッチ網刃 特許をもつディープキャッチ網刃はトリマーでプレカットしたひげを確実に短くカットします。900パターンの網目は肌を守りながら深剃りを実現します。
対応機種Series 9:9345S-V、9477CC、9487CC-V、9467CC、9450CC、9435S-V、9477CC-V、9467CC-V、9450CC-V、9292CC、9415S-V、9415S、9030S、9040S、9050CC、9070CC、9075CC、9090CC、9090CCE2、9093S、9095CC、9240S、9240S-P、9242S、9250CC、9250CC-P、9260S、9260S-P、9280CC、9280CC-P、9290CCE4、9292CC、9293S、92 商品タイプ替え刃
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 首廻り(cm)最大約41 寸法(縦×横)(cm)4.8×53
1セット(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上 適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種*にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。3連サスペンションヘッドシステム。上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。ディープキャッチ網刃。900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。S字形くせヒゲトリマー。さまざまなヒゲを取り込みカット。
セット内容シリーズ3 ベーシックモデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード 機能まるごと水洗い、約20分のコードレスシェービング、電圧自動切換、LEDディスプレイ、充電・交流式
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】344 タイプPM486FE-17-□-D-024 シリーズPM486FE 電源DC24V パイプ径(Φmm)48.6 起動電流(A)4 パイプ寸法(mm)900 周速(m/min)16.9~2.1 呼び周速17 ローラーストレートローラ
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のフリーカット棚板です。900mmを超えて設置する場合に使用可能です。最大1300mmまで自由な幅にカットできます。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
幅(mm)1300 厚さ(mm)20 基材芯材:集成材、表面材:MDF 表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
1セット
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30 タイプPM570AS-30-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)33.1/39.8 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)4.6
1個
48,450 税込53,295
40日以内出荷

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20 タイプPM570AS-20-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)6.7
1個
48,450 税込53,295
40日以内出荷

土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!。ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業 全長(mm)900 毛丈(mm)135 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200 材質(毛)ナイロン 行数2行
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10 タイプPM486BS-10-□-3-200 シリーズPM486BS 電源三相200V パイプ径(Φmm)48.6 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)8.6/10.3 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)7.4
1個
57,380 税込63,118
40日以内出荷

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
1セット(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5 タイプPM570AS-5-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)25.6
1個
43,225 税込47,548
40日以内出荷

・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15 タイプPM570AS-15-□-3-200 シリーズPM570AS 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)15.9/19.1 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)9.5
1個
48,450 税込53,295
40日以内出荷

・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10 タイプPM605BP-10-□-3-200 シリーズPM605BP 電源三相200V パイプ径(Φmm)60.5 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)10.5/12.7 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)64.1
1個
60,895 税込66,985
40日以内出荷

・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】30 タイプPM570BP-30-□-3-200 シリーズPM570BP 電源三相200V パイプ径(Φmm)Φ57 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)36/43.3 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)20
1個
50,540 税込55,594
40日以内出荷

・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15 タイプPM500BS-15-□-3-200 シリーズPM500BS 電源三相200V パイプ径(Φmm)50 パイプ寸法(mm)900 周速度(m/min)(50/60Hz)14/16.8 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)4.8
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷

路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。 測定範囲(℃)0~120 センサー寸法(mm)Φ8×900 TGK品番359-70-25-12 材質ステンレス 質量(g)約210 目盛1/2 外径(Φmm)(表示部)Φ80 精度±2℃ 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる。900W高出力で、効率50%アップ。付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大に。タイム付き。プレートは取外し可能!。PSEマーク認証済。省スペースデザイン。操作簡単、初心者でも簡単! 。カラー: エメラルド。重さ: 3.0kg。電源ケーブル: 1.1m。サイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm。定格電力: 900w。材質: アルミ合金。機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置。過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。
消費電力(W)900 電源コード(m)1.1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる。900W高出力で、効率50%アップ。付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大に。タイム付き。プレートは取外し可能!。PSEマーク認証済。省スペースデザイン。操作簡単、初心者でも簡単! 。カラー: アイボリー。重さ: 3.0kg。電源ケーブル: 1.1m。サイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm。定格電力: 900w。材質: アルミ合金。機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置。過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。
消費電力(W)900 電源コード(m)1.1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

八幡ねじサウンドミュート20
エコ商品
外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!。様々な生活音に対応します。特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。900Hzから8000Hzの音域をカバーします。熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。熱伝導率0.034[w/(m・k)]。着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。
用途室内で使用。生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。 材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂 寸法(mm)900×600 使用推奨温度範囲(℃)約-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・左側キット
適合車種XSR900(22)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・右側キット
適合車種XSR900(22)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)