1,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状L受 仕様16Φ軸 材質ステン 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


DAYTONA(デイトナ)TCX 9407W STREET3 BR 42
材質アッパー:フルグレイン牛革、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、コンフォート:T-DRY防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、靴ひも固定用バンド、アウトソール:groundtrax(R)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロリュック
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分け。
用途浴室トイレ 使用場所浴室、トイレ トラスコ品番480-4236 材質甲/ポリプロピレン(PP)、ブラシ/ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)58 毛丈(mm)30 縦(mm)20 横(mm)250 繰り返し・詰め替え対応
1本
659 税込725
当日出荷

1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

WAKI(和気産業)耐ガソリンゴム
RoHS
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として 材質NBR 幅(mm)300 厚さ(mm)2 使用温度(℃)マイナス10~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)パーム 全長(mm)260 寸法(mm)65(ブラシ) トラスコ品番807-0831 形状直(頭部) タイプパームブラシ 線径(Φmm)- 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
379 税込417
当日出荷

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 表面処理ノンコート
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)4.2 アズワン品番64-2271-81 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
985 税込1,084
当日出荷

ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型 ステンレス
1箱(12個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
859 税込945
3日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-42 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)710 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
2,470 税込2,717
当日出荷


エスコ5.0mm 修正テープ(水色)
エコ商品
薄膜テープで段差なく修正できます。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)8 仕様90°回転クリップ付 エスコ品番EA765BR-42 寸法(mm)26×103.5 エコマーク認定認定 ケース色水色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) エコマーク認定番号18 112 080 繰り返し・詰め替え対応
1個
200 税込220
翌日出荷

1本
139,800 税込153,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ アズワン品番65-9254-01
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。 DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。 DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。 DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。 DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。 スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。 カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。 ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消/DISC2:予防/初期トラブルの解消、【クリーナー】DISC1:湿式タイプ/DISC2:乾式タイプ セット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。 径(Φmm)120 対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。 対応機械【パソコン関連】パソコン内蔵・並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー・車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・PlayStation(R) 5・Xbox(R)・Xbox360(R) ・Xbox series X(R)※市販のBlu-rayソフトが再生できない機器にはご使用になれません※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1袋(2個)
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

カメダデンキジュラコン(R)サポーター
RoHS
材質ジュラコン(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1袋(50個)
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

まつうら工業ビニロンロープ
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)
接続口径(Rc)カップラ:'3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 関連資料(1.18MB)
1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。バランスの取れた味わいなので、毎日のドリップ生活をお楽しみいただけます。 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ は、1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。 香り澄みわたるスペシャル・ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、贅沢にブレンド。深く澄んだコクと、程よい苦みのアクセントが特長です。 。香り華やぐモカ・ブレンド14袋は、贅沢にブレンドしたエチオピア産モカ豆の華やかで甘い香りを最大限に引き出しました。アラビカ豆100%を使用したプレミアムな一杯です。薫る深煎りキリマンジャロ・ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、タンザニアキリマンジャロ豆をたっぷり贅沢にブレンド。力強いコクと香り、すっきりした後味が特長です。深く濃い香り喫茶店ブレンドは、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用し、贅沢にブレンド。昔ながらの喫茶店を思わせる豊かなコクと上質な酸味、まろやかな味わいが特長です。 プレミアムドリップ アソート42袋は、 スぺシャルブレンド、モカブレンド、喫茶店ブレンドの3種類が楽しめるアソートパックや 4種類のブレンド(スペシャルブレンド、モカブレンド、キリマンジェロブレンド、ガアテマラSHBブレンド)が楽しめますプレミアムドリップ アソート14袋もあります。
用途対応カップ 直径7~9cm タイププレミアムドリップコーヒー 種別ドリップコーヒー シリーズちょっと贅沢な珈琲店プレミアムドリップ
1袋(14袋)ほか
1,098 税込1,186
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去。速乾性が高く、拭き取り後が残りにくい。アロエエキス配合。経済的なつめかえ用。お買得な42枚×3コパック。
成分アルコール シートサイズ(mm)135×185 商品タイプ詰替用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1パック(42枚×3パック)
449 税込494
当日出荷

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。10Φから42Φまで8種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバー加工で洋服がすべり落ちにくい。肩幅約42cm。回転フック。ネクタイ掛け付。すべり止め加工。
材質本体/ABS樹脂、すべり止め/ゴム質樹脂、フック/鉄・亜鉛メッキ グレー 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約21.7×42×0.6
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(回転専用) チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用) 適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-58±3dB インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差替ミニスター エンジニア 動画あり
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応 シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg)1.285 耐荷重(kg)35 対応インチサイズ14~42型 関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
3,798 税込4,178
当日出荷

関連キーワード