707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントビークキット MT-BT012W
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT012W。販売備考:キャンセル不可商品です。White with Grey, Black & Metallic Silver。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200GT Explorer (22-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/グレー/ブラック/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 1200GT Explorer (22-24) タイプBeak Protection Kit
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。 幅(mm)61 厚さ(mm)26 ブラック 高さ(mm)104 質量(g)181 出力12V / 10V / 8V / 6V 対応NZ-FA12 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

材質真鍮 寸法(mm)22 クローム 奥行(mm)8 寸法(Φ)22 サイズ(mm)【付属ビス】3.8×32、6×30ナイロンプラグ
1個
649 税込714
4日以内出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
1パック(50枚)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。 材質延伸ポリプロピレン(OPP) 透明
1袋(100枚)ほか
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 197
1冊
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途仕分けや収納・保管に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 種類チャック袋
1袋(300枚)ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
1セット(10本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに 商品タイプ使い切り本体 材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ 全長(mm)139 直径(Φmm)15 質量(g)22 線幅(mm)2 インク油性顔料インキ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサプライヤとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
1袋(12個)
667 税込734
翌々日出荷

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 仕様IECレール取付:不可 種別線押え端子 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(220mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
45 税込50
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質スチロール樹脂 質量(g)(約)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)115×154×30
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和ハーモネット編組チューブ
エコ商品
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護 長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ コンテナ材質:ポリプロピレン 耐熱温度:0℃~80℃。洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ 取扱説明書(0.28MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)200 高さ(mm)120 材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。 厚さ(mm)0.8(本体) 穴径(Φmm)20 チップ幅(mm)5 付属リング穴径(Φmm)- ダイヤ層厚さ(mm)1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)