86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
4,690 税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
1セット
8,798 税込9,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


材質超硬K10 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。 ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。 独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
1パック(172mL×2個)
2,390 税込2,629
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クシでときながらカットするのでときやすい、左右それぞれのマユにあわせた2wayコームが使いやすいクシ付きマユハサミです。
仕様2WAY タイプ櫛付ハサミ
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
339 税込373
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

住友電工ハードメタルウェーブミル
ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
カッター長(mm)40
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)
749 税込824
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6448種類の商品があります)

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)25
1個
519 税込571
翌々日出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)25
1個
519 税込571
翌々日出荷

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。
仕様PPシート4種入 材質本体:ポリプロピレン 質量(g)17 寸法(幅W×高さH)(mm)127×89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-3025 ねじの呼びM16
1個
205 税込226
翌日出荷

コイズミカーペット
気になる電磁波をカット。左右を交互に温める「節電モード」搭載。室温に応じて自動的に温度を調節「室温感知モード」搭載
高さ(mm)6 コード長さ(m)約1.5
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)。薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに。裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材 アズワン品番65-3374-11
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3401
1個
169 税込186
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
7,290 税込8,019
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)連結ジャンパー線
RoHS
ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上
1パック(10本)
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)