108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形C
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット 吸着力(N)30±5 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)20 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード23291
1個
289 税込318
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り分けや盛り付けに便利です。
材質本体:ステンレス鋼、ストッパー:鉄(ニッケルメッキ) 質量(g)27.2 寸法(cm)18
1個
289 税込318
当日出荷

アルモード (ベルク)イーゼル MS179C
A0サイズの大型掲示物を乗せられます。屋外仕様
用途イーゼル 適合サイズA2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで 適合パネル高さ(mm)130~1420 全高(mm)1386 シルバー 仕様折りたたみ式 付属品保持パイプ2本付き 材質/仕上アルミ押出材/アルマイト仕上 質量(kg)5.4 奥行(mm)595 間口(mm)550 安全荷重(kg)8まで
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L 質量(g)350 トラスコ品番363-0544
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
トラスコ品番363-0552 対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)105 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角標準
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー
口金ステンレス 材質(柄部)黒合板 材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。
用途コンテナ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理 タキゲンコード62806
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷

コーティングTiCN2コーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (904種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)




1個
755 税込831
翌日出荷


1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)


アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)


住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)1932 梱包数8個 標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本 取扱説明書取扱・組立説明書(1.93MB) 扉形式引き戸 棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階 必要ブロック数(個)6
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)