10,992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3 アズワン品番67-0407-24
1個
159 税込175
10日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2286 エスコ品番EA967CR-90 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C90 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)1950 型番C-90 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

クリアフタで中身が見えるギフト箱。、身箱側面にツヤニスで英字柄が入っています。
1ケース(100枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様コンタクトジェンダー = メス定格電流 = 13.0A定格電圧 = 500 → 0 V 、 700 → 0 V実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67接合型 = ネジコネクタサイズ = スタンダード接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金, ポリマー動作温度 Min = -55℃ 極数2 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)90 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷


1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.4 グレー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力900~350W(10段階) ヒーター遠赤外線カーボンヒーター 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.9
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷


27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Φ120排気部材
対応機種GQ-C5032WZ-H 関連資料(0.42MB)
1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷

。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。 メーカーホンダ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍コート80 トンボ鉛筆 動画あり
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン 線幅(mm)3.8 仕様インク補充式 全長(mm)141 タイプシングル 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)14.5 材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート インク蛍光顔料インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.229mm 表示色約10億7000万色(10bit) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100×100 接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー5W×2 入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントン・ロック 高さ調節最大150mm アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL 輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷


BoosterPlug (ブースタープラグ)Suzuki Intruder VL1500 / Boulevard C90 (2013-up)
適合車種Suzuki、Intruder VL1500-Boulevard C90 (2013-2013)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形C
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

蛍コート トンボ鉛筆 動画あり
ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
タイプツイン エコマーク認定認定 線幅(mm)0.8~3.8 インク蛍光顔料インク グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 002
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
クリア 仕切数(個)なし
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング。3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能。Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能。USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力。2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供。ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替。スピーカー搭載。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能。KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panel コントラスト比1200:1 解像度3840×2560 色(本体)ブラック アスペクト比3:2 モニターサイズ28.2型 パネル駆動方式IPS
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等 材質表/ナイロン、裏/ウレタン 仕様ラテックスフリー
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種別クロムフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)