「c105-18」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトムリビンテックスライド丁番 C105°
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)105 カップサイズΦ35×11mm
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)18 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 関連資料色見本 色見本
1巻(30m)
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
17日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
17日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 18実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 22.86mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 22.86 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(26個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)




ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
クロームメッキ
1セット
12,880 税込14,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:18mm●寸法:8 (Dia.) x 18mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7133-02
1袋(1200個)
629,800 税込692,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:20mm●寸法:9.5 (Dia.) x 20mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リードスペーシング:11.5 mm アズワン品番65-7129-58
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:18mm●寸法:8 (Dia.) x 18mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm アズワン品番65-6923-74
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TOYO TIRESH30
アクティブスポーツへの好奇心がみなぎるドレスアップタイヤ。ビジネスバン専用のドレスアップタイヤです。タイヤのサイド部にはブランドロゴを白文字で立体的に表現したホワイトレターを用いて、疾走感をイメージしたデザインを採り入れています。ビジネスユースを想定し、タイヤに求められる耐摩耗性能と車両の積載条件を考慮したサイズラインアップを取りそろえました。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いてコンパウンドの開発を行ないました。転がり抵抗の低減、ウェット性能の向上に効果を発揮するシリカを増量させたことなどにより、これらの性能を高いレベルで最適化させています。構造設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を用いて、耐久性の高い構造を採用しました。
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤのみ
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。 タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。 10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。 自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。 GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg 電源100-240V・50/60Hz 精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C 範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0~105.0度C 校正5点まで 解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度C パラメータpH・ORP・温度 出力インタフェースUSB・RS232
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M10 2ゴウ
規格M102ゴウ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoSSA-S611KP バッフルプレート部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.55、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.11、BSM-830SLT-C2 第2段ブーム部品_No.15、VSM110-15-1 ノズル部品_No.28、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.73、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.23、SSA-α610C ボンネット部品_No.14、SSA-V600C-1 ボンネット部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.25、MSC1-105S リフト、旋回装置部品 バネザガネ M10 2ゴウ_No.56、SSA-S600DX 2001ネン バッフルプレート部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.29、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.14など
1セット(5個)
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジ ボルト M6X12
規格6X12 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.92MB) 図解NoMLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.10、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.5、BP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 フランジ ボルト M6X12_No.21、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.7、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.22、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジ ボルト M6X12_No.5、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.23、MLSE30 エンジン(フライホイール・イグニッションコイル・コントロール)部品_No.24、GSW105 エンジン コントロール部品 フランジ ボルト M6X12_No.18、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.10など
1個
159 税込175
7日以内出荷