41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)






適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令 制御方式パルス列出力によるオープンループ制御 保存方法フラッシュメモリによるデータ保存 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65 パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms 制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ 起動時間(ms)最小2 制御単位パルス 自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック 異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止 実装可能な装置CPU装置、増設装置
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニツト
仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264 種類AC電源入力タイプ・標準タイプ 適合規格U、C、N、L、CE(海外) 電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz 出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力) 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて) 消費電力(VA)120以下 突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下 耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下 実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

CS1 CPU バックプレーン / 拡張バックプレーン。CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用の CS1 CPU バックプレーンと拡張バックプレーンです。
仕様●アクセサリタイプ:バックプレーン●併用可能製品:C200-HシリーズCPU、CSシリーズCPU●シリーズ:CS1●寸法:130 x 330 x 132 mm アズワン品番65-7359-06
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 コモン仕様- 最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V) 入出力占有点数出力/1CH 外部接続脱着式端子台
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLC アズワン品番65-7359-25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷





定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
899 税込989
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品専用PCドライバCD-ROM 適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m)0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

omron(オムロン)プロコンキーシート
安全規格CE 制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用 適合機種プロコン 形C200H-PRO27用
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色 保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


omron(オムロン)ミドルウェア WS02
仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上) 適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
1個
169,800 税込186,780
46日以内出荷

保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
279 税込307
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

omron(オムロン)SYSMAC OPC Server
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上) 適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

仕様2軸、4軸共用 定格電流(A)1 適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4 SMC CADデータあり
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)40
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東洋技研組端子台
5mmピッチで2.5mm2電線(フェルール付)がプッシュイン可能。幅広い電線サイズに対応するスプリングロック式コネクタ端子台。実装コネクタは、ヒロセ電機(株)製MILコネクタをラインナップ。各コネクタ端子台に適合したケーブルも標準品としてご用意しております。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用入力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)