・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
材質炭素鋼
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途
材質超微粒子
形状刃:右ネジレ15°
刃数2枚刃
先端角(°)120
表面処理ノンコート
面取角度60°
mtの原紙を丸くカットしました。
窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。
和紙特有のやわらかな風合いと透光性でガラスに貼るととても美しいです。
用途ガラスや小物のアクセントに
シリーズmt CASA
幅(cm)Φ5
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6013
アズワン品番67-5568-17
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6.0●全長(mm):45●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6001
アズワン品番67-5567-87
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
シリーズSV2000
1個
¥92,980
税込¥102,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)55
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)100
作動方式単動押出し
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)140
作動方式単動押出し
1個
¥9,898
税込¥10,888
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)110
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)50
作動方式単動押出し
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式単動押出し
1個
¥6,898
税込¥7,588
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)165
作動方式単動押出し
1個
¥22,980
税込¥25,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)75
作動方式単動押出し
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)50
作動方式単動押出し
1個
¥6,498
税込¥7,148
28日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)30
作動方式(T) 単動引込み
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)80
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)45
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)40
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(Z) 5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)35
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ