139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本サン石油スノコ MARVIC SN/CF 10W40
エコ商品
走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。 ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。 強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE10W-40 ベースオイル合成油 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シールシール無 形状球面外輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付 形状球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シールシール付 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

篠原電機グリーンボルト(鉄タイプ)
エコ商品
材質(本体)炭素鋼材 仕上ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状メスストレート 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
材質S45C 熱処理口金:HRC48~52 表面処理無電解メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
エコ商品
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ねじ径M10用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接 JIS規格Z3221 ES310-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)HNBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-CF
エコ商品
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)HNBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10X
エコ商品
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360° 最小読取値5' RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番375-043
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

形状メスストレート カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT タイプスリーブ・ポーチ型 特性ポケット 材質ナイロン、ポリエステル、ラバー 質量(g)115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メスストレート カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)