カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf12a」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット LCF-AタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
1/2"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ1/2" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CF-12Aねじ径1/2"
洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付) エスコ洗濯機用ニップル(黄銅/ストッパー付)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
適合呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓エスコ品番EA468CF-12A
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)パワーリレー G2RLAratas(旧:omron)(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から101日以内出荷
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から37日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
ウエイトローラーSET KITACOウエイトローラーSETKITACO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6個)
当日出荷から6日以内出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
円筒スリーブ サンドビック円筒スリーブサンドビック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
G6DN omron(オムロン)G6DNomron(オムロン)
619税込681
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)。クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。低消費電力110mWを実現。用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)。電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え(-Lタイプ)。使用周囲温度105℃の高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G6DN-CFを除く)
その他機構部品 omron(オムロン)その他機構部品omron(オムロン)
329税込362
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
リモコン取付プレート INAX(LIXIL)リモコン取付プレートINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
INAX製壁リモコンにご使用いただけます。(大型壁リモコン・インテリアリモコンには対応できません。)
適合CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23Pなど寸法(mm)290×185×12ねじピッチ(mm)100
三脚アダプター Nikon(ニコン)三脚アダプターNikon(ニコン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
ブラック
銅管接続用セット INAX(LIXIL)銅管接続用セットINAX(LIXIL)
589税込648
1個
6日以内出荷
適合品番CF-003、K-011A、K-012A、K-013A、K-016A
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
ジク BIGM(丸山製作所)ジクBIGM(丸山製作所)
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
部品名称ジク図解NoMS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.38A、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CFS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.12
ジクウケマトメ BIGM(丸山製作所)ジクウケマトメBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
図解NoMSA615R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA513R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA413R4C 8.5 ドラムクミタテ部品_No.12A、MSA415R4C-120(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(13) ドラムクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA613R4C(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5、MS515R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS413R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA415R4C(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA413R4C 10 ドラムクミタテ部品_No.12A、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MS615R4CF(11.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.5
ワイヤハーネスマトメ BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネスマトメBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
部品名称ワイヤハーネスマトメ図解NoMSA615R8C-RV(13) オプション(3)部品_No.15、MS615R8CF-RV(13) オプション3部品_No.15、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.12、MSA415R8C-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.16A、MS615R8CF-RV(11.5) オプション3部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.12、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.16A、MSA415R8C-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.16A、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.9、MS415R8CGF-RV(10) ホジュウデンキット部品_No.12、MS415R8CGF-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.12、MSA615R8CG-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.9、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(3)部品_No.15、MS415R8CF-RV(10) オプション2 補充電キット部品_No.16A、MS615R8CGF-RV(13) ホジュウデンキット部品_No.9
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
8日以内出荷
規格M5X10部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
部品名称ピストン図解NoMS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12など
バンドマトメ BIGM(丸山製作所)バンドマトメBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
8日以内出荷
規格700L部品名称バンドマトメ図解NoMS413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA613R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.7、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA415R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.16、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.17、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.19、MLSA415R4C(8.5) フゾクヒン部品_No.16、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.19、MS613R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.12、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.19など
フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)フランジ ボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
スプロケツト BIGM(丸山製作所)スプロケツトBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格RS35-11T部品名称スプロケツト図解NoMSV413R1T-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS613EFR-K スライダ組立部品_No.12、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.25、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.25、MSV413-M スライダクミタテ部品_No.11、MSA613-M スライダ組立部品_No.12、MS651DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSV613-K-A(13×130M) スライダクミタテ部品_No.13、MSV413R2-K スライダクミタテ部品_No.11、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.14、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.14、MS413EFR-M スライダ組立部品_No.12など
ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)ヨリモドシBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
規格G3/8-90°部品名称ヨリモドシ図解NoMSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.35、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.13、MSA613R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA513R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MS410R4T-M 配管部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.47、MSV615DR4CSL-Y(10) ドウフンクミツケ部品_No.13、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.8、MLS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.33、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11など
フランジツキ 6カクナット BIGM(丸山製作所)フランジツキ 6カクナットBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
8日以内出荷
規格M5部品名称フランジツキ 6カクナツト図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.33、MRS30H-131 ハンドル部品_No.55、BSM-640SLT-B 12M オプション7 (公道走行キット640H,B) (Bタイプ)部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.33A、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.49、BSM-840SLT-BC2-1 オプション22 (公道走行キット)部品_No.6、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.6、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29など
レッツリア等 ブレーキシュー ALBA(アルバ)レッツリア等 ブレーキシューALBA(アルバ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
9日以内出荷
メーカーSUZUKI材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット
9日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(G)
ナックルバイザー af(旭風防)ナックルバイザーaf(旭風防)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
ナックルバイザー
用途ナックルバイザー
”ファブリックベルト”(不織布ベルト) NCA”ファブリックベルト”(不織布ベルト)NCA
18,980税込20,878
1箱(100本)
25日以内出荷
小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途機械加工後の目つぶし、バリ取りに。ステンレス製品のヘアライン加工に。サビ、塗膜はがしに。