3,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
5日以内出荷

ヤマト(事務用品)メモックロール R-25CH-1 黄色
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 テープ幅(mm)25 商品構成単色 アズワン品番64-8926-12 エコマーク認定番号17 112 256
1個
429 税込472
翌々日出荷

【EA599CH-1用】替刃
仕様●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼 アズワン品番65-2153-16
1枚
880 税込968
翌日出荷

約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメット サイズ子供用 規格SG規格 本体質量(g)約300 機能サイズ調整ダイヤル付 シェル形状ソフト 適合寸法(cm)48~52 適合年齢(歳)1以上
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

約300gと軽量だから首への負担も軽減!軽さと安全性を両立しました!
用途自転車用ヘルメット パープル サイズ子供用 規格SG規格 本体質量(g)約300 機能サイズ調整ダイヤル付 シェル形状ソフト 適合寸法(cm)48~52 適合年齢(歳)1以上
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 アズワン品番67-0371-03
1個
129 税込142
5日以内出荷






Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD2SATAポート、最大20TB 解像度最大32MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 Iscsi RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕様●コットンホイルType1-1ミニ専用●適用砥石孔径:3.2mm●マンドレールはグラインダのコレットに深く差し込んでご使用ください。●コード番号:196-1138 アズワン品番67-7167-16
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2 材質ポリプロピレン クリア サイズA4 寸法(縦×横)(mm)310×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(1本)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
1袋(10個)ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック 許容荷重(N)0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー 材質(頭)スチール/PVC 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂 パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ 適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金) ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)12.6 カバーあり キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ 5色をアソート
厚さ(mm)約0.18 クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー 材質ポリプロピレン サイズA4 表紙外寸(mm)310×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5色×6枚)
919 税込1,011
当日出荷

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

はさむだけの簡単ファイル
セット内容クリア・10枚パック 材質ポリプロピレン・厚み0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。機械修理に。画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)【頭】117 全長(mm)280 質量(g)730 口径(Φmm)【頭】33 呼称#1-1/2 アズワン品番65-1872-81 頭質量(g)610
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)