高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
種類電源ユニット
定格出力電圧(V)DC5/DC24
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
種類FilterdPWM/TrueDAC タイプ用
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類チェーン用加工器具
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。
小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属
質量(g)16
ポート数USB2.0:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
USBポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeーA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
用途電ドルチャックの締め付けに。
材質スチール
初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
玉厚(mm)6
毛丈(mm)21
形状平
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用、水性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
メモリー容量RAM:1GB
容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1個
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
材質(基板)ガラスエポキシ
種類角型
結線方法基板実装
形状ストレート
結合方式ねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。クリヤーホルダーをそのまま収納できます。フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質PP
色クリア
入数(枚)10
シート厚さ(mm)0.2
この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
色灰
硬化時間(時間)(20℃)24
トラスコ品番290-2206
セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)450
危険物の類別非危険物
施工面積1mm幅で8~10m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン
種類チェーン用加工器具
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング
再生材使用率(%)D
再生材使用使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ