4,921件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ 長さ(mm)210 質量(g)糸/200 モップ幅230mm 繰り返し・詰め替え対応
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。 材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め) 寸法(cm)200×200
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。 材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め) 寸法(cm)140×200
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
239 税込263
4日以内出荷

1セット
179 税込197
7日以内出荷

吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツで、使うシーンを選びません。防水面にはポリエチレンラミネートを施しています。看護・介護現場では、横シーツとして使用できます。診察台・ストレッチャー・一般病棟用シーツなどの汚染防止にぴったりです。
材質レーヨン+PET不織布30g/m2 寸法(cm)50×80 アズワン品番68-6622-19
1箱(200枚)
23,198 税込25,518
6日以内出荷

1セット
399 税込439
4日以内出荷


屋内外での様々な切断作業に活躍する折りたたみ式園芸用のこぎり。収納に便利な折り込み式。優れた切断力と防錆性。安全ロック仕様で刃のロックの角度は3つのポジションから選べる
用途屋内外での様々な切断作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/園芸用のこぎり/折込式のこぎり/硬質クロムめっき仕上げ/防錆性/切断力/切断作業/フォールディングソーGARDENA/屋内外/刃 材質プラスチック、鉄 質量(g)320 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×2.9×8.1 刃渡り(cm)20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量15A/合計1500Wまで 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで 入数(マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージなし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10/11 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

両面使用可能(盤面印刷はしていません)
グリーン 材質再生PVC樹脂製 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1枚
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリマウント 倉敷化工 動画あり
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工 材質IC908 仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
全長L(mm)50 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
1セット(200枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角強ねじれ 表面処理DLCコート
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-LINKMC200CM
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps multi-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 550m、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz 適合規格1000BASE-FX・1000BASE-SX・1000BASE-T コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45 芯数2芯 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 商品タイプメディアコンバータ ファイバータイプマルチモード
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-200 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ナショナルマリンM2000用専用ケース
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535 材質補強布入り塩ビシート 幅(mm)700 質量(kg)4 高さ(mm)200 奥行(mm)950
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数3 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。 材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め) 質量(kg)3.5 内容1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウントタイ
RoHS
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
材質66ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)センターマイクロホン
質量(g)約690 電源(V)DC24 (センターユニットから給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×56.8×150 配線可能距離最大50m
1箱
129,800 税込142,780
5日以内出荷

カンダ[厨房用品]アルミ外輪鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カンダ[厨房用品]アルミ寸胴鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンボス加工ですので装着しやすく、指の形状に絞りを施しましたので作業性は良くなります。高強度なポリエチレン樹脂を複数混合使用しフィルム強度、シール強度を大幅アップしてあります。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.012 クリア 入数(枚)8000
1ケース(40箱×200枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
5,680 税込6,248
翌日出荷

TP-LINKMC200CM
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)キャリマウント
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン6 材質(防振ゴム)耐油性ゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)75 寸法H2(mm)25
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)