2,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
1セット
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタ
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コードAV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)150 寸法W(mm)180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷



CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

拡張ボードはTWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)の12ピンインターフェースコネクタに接続して使用します。基板裏面に12ピンコネクターが実装されています。以下の用途に使用します。スイッチやセンサー、LED等の外部回路を拡張。各種設定。ソフトウエアの書き換え。【接続端子(CN1)】。ソフトウエアの設定や書き込みを行う時に使用する端子です。1番ピンから5番ピンの割り当てはTWE-LITE R(トワイライター)の先端の5個のピンと共通になっています。書き込みの際には外部からの電源供給が必要です。7番ピンから電源を供給してください。※ピン番号6は欠番、ピン番号9は未接続です。【拡張コネクター(CN2)】。TWE-LITE SWING(トワイライト・スウィング)と接続するための12ピン(ハーフピッチ2列)の標準コネクターです。【プロトタイプエリア】。スイッチやセンサー、LED等の外部回路を構成するために使用します。配線を容易にするために基板上にはあらかじめ以下の接続がされています。エリア中央のGのシルクがある横方向一列はGNDにVのシルクがある横方向一列は電源に接続され電源ラインになっています。電源ラインを挟んで上下4個づつが縦方向に接続されています。仕様詳細やコネクタ割り当てにつきましては、こちらをご覧ください。
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:ユニバーサル基板●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite アズワン品番67-0477-47
1枚
699 税込769
6日以内出荷


FA1-TE40PA FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング 動画あり
三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点 幅(mm)27.4 高さ(mm)102 接続MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:1.5ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタBTYCO-AMP、1903404-1 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタB- 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

USB 2.0。ROLINE USB 2.0タイプAオス - マイクロBオス。Rolineの高速USB 2.0ケーブルは、タイプAオス - マイクロタイプBオスです。この高品質な標準USBケーブルの転送速度は最大480 Mbit/sで、遮蔽ケーブルシールドの性能が向上しています。このUSBケーブルは、デジタルカメラや携帯電話など、マイクロUSBタイプBコネクタを備えたデバイスの外部接続用に設
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒 ケーブル長(m)3 アズワン品番65-7385-38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
エコ商品
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1473381-1 コネクタBTYCO-AMP、1473381-1 電線メーカー沖電線 電線型番UL20276-SB AWG28×20P
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

タイプ40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 出力点数32点 保護等級IP2X 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.1 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) CC-Linkバージョン1.1 局種類リモートI/O局
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)