カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「core601」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
    付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フューエルチューナー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    フューエルチューナー

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(41件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(80mL)
    当日出荷
    通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
    仕様燃料改質剤
  • SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(72件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    RTVガスケット

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(19件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(137g)ほか
    当日出荷
    脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
    用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)

    オイルシステム 多走行車用 N

    呉工業(クレ)(136件のレビュー)
    899税込989
    1本(180mL)
    当日出荷
    5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
    適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • 燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-ZERO

    PITWORK(日産)(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
    適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • LOOPパワーショット シュアラスター

    LOOPパワーショット

    シュアラスター(15件のレビュー)
    799税込879
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    789税込868
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    4サイクル スーパーゾイル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(171件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(250mL)ほか
    当日出荷
    スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
    用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド

    古河薬品工業(122件のレビュー)
    489税込538
    1本(300mL)
    当日出荷
    高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • SAFETY ブーム bolle

    SAFETY ブーム

    bolle(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。 肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。 ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
    用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)36規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ

    安全保護メガネ ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン販売区分業務用
  • エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル

    エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

    D1ケミカル(30件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)

    パーフェクトクリーンDX

    呉工業(クレ)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
    用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
  • ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 Si-700

    クリスタルプロセス(177件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
    有効成分7%危険物の類別非危険物
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc BE-UP

    BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc

    BE-UP(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    画期的な先進技術により生まれた新時代の4サイクルエンジンオイル用 超高性能改質・強化型改質オイルです。 エンジンオイルに規定量を添加混合すると、エンジンオイルが非ニュートン系粘弾性に改質強化されエンジン各部の隅々まで強力な粘弾性油膜を形成して潤滑部を保護するとともに長時間オイルが劣化することなく好調な運転が可能になります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • PLUS 91 PLUS 91

    PLUS 91

    PLUS 91(40件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(160mL)ほか
    当日出荷
    オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
    用途オイル漏れ防止・補修適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性