カテゴリ

  • メカニカル部品(367)
  • 制御機器(220)
  • 農業機械(189)
  • 切削工具(173)
  • FA担当者のオススメ新商品(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • オフィス家具(70)
  • 機構部品(63)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 作業工具(54)
  • バイク部品(48)
  • 建築金物(47)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 空調・電設資材(40)
  • 測定用品(38)
  • 物流用品(33)
  • 電気材料(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 空圧工具(24)
  • 事務用品(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 縫製用品(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 住設機器(12)
  • 研磨材(12)
  • 保管用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 自転車部品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 医療(8)
  • カー用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)

「cp-3」の検索結果

2,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-3 日本メカケミカルCP-3日本メカケミカル
9,398税込10,338
1個(4L)ほか
当日出荷
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
CP-3G 日本メカケミカルCP-3G日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(18L)
3日以内出荷
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かるサラっとした低臭気、べたつきの無い極薄軟質防錆剤。防錆期間は約1年
用途鉄系ワ-クの屋内防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)50外観淡緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.78危険物の性状非水溶性
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ緑測器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
予約販売
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
メカキーパーCP-3N 日本メカケミカルメカキーパーCP-3N日本メカケミカル
3,298税込3,628
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG容器エアゾール缶引火点(℃)50外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.79(原液)危険物の性状非水溶性
ロカシャワーCP3 クリタックロカシャワーCP3クリタック(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
SAS-TEC チェストパンチング/CP-3 DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC チェストパンチング/CP-3DAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
CP 3P FEMALE ホンダCP 3P FEMALEホンダ
419税込461
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(532)シリンダー CP 03ER スバル(532)シリンダー CP 03ERスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(066)ストップ ボタン CP 03ER スバル(066)ストップ ボタン CP 03ERスバル
799税込879
1個
5日以内出荷
SAS-TEC チェストパンチ/CP-3/フクロ DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC チェストパンチ/CP-3/フクロDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(253)ブロアハウジングCPベージュ3 スバル(253)ブロアハウジングCPベージュ3スバル
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
ピボットレバーセット CP 3フィンガー ZETAピボットレバーセット CP 3フィンガーZETA
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
360°前面切削加工を施すピボットレバーCPに、トレール車向けカラーレバーセットを設定。各車両に合わせたアルマイトカラーをラインナップ。
種別3フィンガー
(281)フューエルパイプ CP 3D-STD スバル(281)フューエルパイプ CP 3D-STDスバル
279税込307
1個
5日以内出荷
(281)クランクケースCP 3D-STD スバル(281)クランクケースCP 3D-STDスバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ステンレス製浴槽台 ソフトクッションCP-3 Aron(アロン化成)ステンレス製浴槽台 ソフトクッションCP-3Aron(アロン化成)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
裏面突起9個
アズワン品番69-9077-78
(281)フライホイール CP 3D-STD スバル(281)フライホイール CP 3D-STDスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(282)クランクケースCP 3D-STD スバル(282)クランクケースCP 3D-STDスバル
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(20F)クランクシヤフト CP 3/4-DU スバル(20F)クランクシヤフト CP 3/4-DUスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(282)M/Bカバー CP 3D-STD スバル(282)M/Bカバー CP 3D-STDスバル
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
(350)C/R パネル CP 3-M.シルバ スバル(350)C/R パネル CP 3-M.シルバスバル
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(282)Bハウジング CP 3D-ブラック スバル(282)Bハウジング CP 3D-ブラックスバル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(106)マフラーカバ CP,3 ローPR10 スバル(106)マフラーカバ CP,3 ローPR10スバル
499税込549
1個
5日以内出荷
(281)ガバナレバー CP 3D-STD スバル(281)ガバナレバー CP 3D-STDスバル
799税込879
1個
5日以内出荷
工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)工具・治具 VL-CP3LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
(278)フューエルパイプCP 3X8X180 スバル(278)フューエルパイプCP 3X8X180スバル
969税込1,066
1個
5日以内出荷
(282)Bハウジング CP 3D-Mレツド スバル(282)Bハウジング CP 3D-Mレツドスバル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
セラポブロック CP3点セット TACT(タクト)セラポブロック CP3点セットTACT(タクト)
6,998税込7,698
1セット(3枚)
当日出荷
みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタックロカシャワーCP3首振りタイプクリタック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル CP 3mm厚 810×1120 紙貼り(正寸) 75枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(正寸)厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア 光興業フレームレスモニター用フィルターエコノミー Board CP3 片面AR クリア光興業
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なミドルユーザー向エコノミータイプ。
アスペクト比1899-12-30
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
(540)マフラーカバー CP03ERポンプ スバル(540)マフラーカバー CP03ERポンプスバル
989税込1,088
1個
5日以内出荷
3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー3Kクランプ SCS13大阪サニタリー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
(282)Bハウジング CP3D-RイエローZ スバル(282)Bハウジング CP3D-RイエローZスバル
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]ゼムクリップPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
119税込131
1箱(100個)ほか
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
材質鉄、ニッケルメッキシルバー
...