主な適合純正品番92070-0020
代表車種KX250ZGF
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
主な適合純正品番94703-00415
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
代表車種VN900BGF
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型
ねじ径(mm)10
こんなお得な商品も!

ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
すっきりとしたコンパクトラック
リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン
固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様
【アジャスター装着時】棚2段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ46cm
【アジャスター装着時】棚3段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ79cm
用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
キャスターあり
棚板間隔(mm)320
棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり)
組立時間約30~40分
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン
材質(スプリング)SWRH67B
材質(タッピンネジ)SWRH67B
表面処理(フランジ)亜鉛メッキ
表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)クロムメッキ
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
コーナR許容差(mm)±0.01
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
表面処理DGコーティング
関連資料技術情報はこちら(149MB)
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼
材質超硬合金
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじれ角(°)30
シャンク精度h4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
RS PRO 15
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = SF/FTPシールド/非シールド = シールド付きCertificazione CPR = Fca外側シース材質 = PVC外径 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金
刃数4
シャンク精度h4
ねじれ角(°)30
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード