カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpr8」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ スパ - ク (NGK CPR8EA - 9) 94703 - 00415 YAMAHA(ヤマハ)プラグ スパ - ク (NGK CPR8EA - 9) 94703 - 00415YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
主な適合純正品番94703-00415主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
プラグ(スパーク) CPR8EB-9(NGK 92070-0020 Kawasakiプラグ(スパーク) CPR8EB-9(NGK 92070-0020Kawasaki
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92070-0020代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
プラグ(スパーク) CPR8EA-9(NGK 92070-0029 Kawasakiプラグ(スパーク) CPR8EA-9(NGK 92070-0029Kawasaki
929税込1,022
1個
4日以内出荷
代表車種VN900BGF
超硬パワフルリーマ(S軸) CPR08シリーズ 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸) CPR08シリーズ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(87件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善)スチールラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
すっきりとしたコンパクトラック リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン 固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様 【アジャスター装着時】棚2段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ46cm 【アジャスター装着時】棚3段タイプ 外寸:幅44 奥行32 高さ79cm
用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり棚板間隔(mm)320棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり)組立時間約30~40分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 7411 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 7411 NGKNTK(日本特殊陶業)
599税込659
1個
3日以内出荷
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型プレッシャーキャップイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
パインラック4段80 AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段80AIS (エイ・アイ・エス)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。
幅(mm)820質量(kg)6.6NA高さ(mm)1050奥行(mm)300
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPROSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,419税込2,661
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
DCPR8EKC NGKプラグ Q1Q-NGK-660-047 YAMAHA(ヤマハ)DCPR8EKC NGKプラグ Q1Q-NGK-660-047YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
DCPR8E プラグ(ブンリタイプ) Q1Q-NGK-351-000 YAMAHA(ヤマハ)DCPR8E プラグ(ブンリタイプ) Q1Q-NGK-351-000YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
4日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
(065)スパークプラグ DCPR8E スバル(065)スパークプラグ DCPR8Eスバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ステンレス製カップル.A プラグオス アオイステンレス製カップル.A プラグオスアオイ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイステンレス製カップル.A ソケットオスアオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A プラグメス アオイステンレス製カップル.A プラグメスアオイ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイステンレス製カップル.A ソケットメスアオイ
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, SF/FTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 100m, 黒, SF/FTPRS PRO
38,980税込42,878
1リール(100m)
7日以内出荷
RS PRO 15
仕様長さ = 100m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = SF/FTPシールド/非シールド = シールド付きCertificazione CPR = Fca外側シース材質 = PVC外径 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応