103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14 仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮 使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルを外してそのまま料理を食卓に。鮮やかなカラーリングでキッチンや食卓を華やかに演出
用途いろいろな調理に
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SPタイプ】。ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。。【SP-Vタイプ(真空用)】。高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
RoHS
交換用部品です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

GCSP-16 GCコーンサイン パンダバージョン板のみ 最前列 GCSP-16 グリーンクロス 動画あり
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「最前列」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付 厚さ(mm)4 高さ(mm)570 横幅(mm)355 取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り) 表示内容最前列
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
用途止まり穴用。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
用途止まり穴用。深穴用。
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×24袋)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本デキシーコールドカップLOHAS
環境に配慮した原紙(FSC認証紙)を使用した紙コップで、環境にやさしい水性インキを使用しています。両面ポリエチレンコーティングなので、結露に強く、氷を入れても耐性があります。LOHASシリーズは口径が統一されているので、89Φのリッドも共通で使えます。
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50 寸法D(mm)6.35 適合被削材厚(mm)3以上 仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)IR通信プリンター
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 記録紙45mm幅 普通紙ロール 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

カップの内側、外側にポリエチレンラミネート加工を施し 結露に強い 丈夫な紙コップです。 大きめの500MLサイズ。
容量(mL)500 入数(個)6
1個
219 税込241
9日以内出荷

形状スイベルジョイント 材質ステンレス鋼溶接 最高使用圧力(MPa)2.1 接続ねじ種類フランジ
1個
168,800 税込185,680
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コロセレガラス蓋
コロセレシリーズCSP-16・CSP-18用のガラス蓋です
用途クックポットのフタに 材質ガラス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロセレシリーズCSP-16・CSP-18・CSF-20・CSD-24・CSD-26用のガラス蓋です
用途フライパン・クックポットのハンドルに 材質持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、金属部/ステンレス鋼、挟み部/シリコーンゴム 質量(g)180 寸法(cm)18.5×4.3×5.5
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(-) 標準形
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-100CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ16-20CSP-X11 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-20CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(-) 標準形
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

MXQ16-30CSP-M9N MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30CSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-50CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125CSP SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXQ16L-75CSP-M9BL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-75CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(L) 対称形
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

MXQ16-40CSP-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-40CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-40CSP) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-100CSP SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)