台で3役のメロディータイマーです。
ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。
(内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲)
特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。
設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。)
コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。
コンパクトな設計で設置場所を選びません。
幅広いアンプに対応可能です。
出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。
時刻修正が簡単です。
ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。
また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。
起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。
遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。
音量ボリュームは回路別にあります。
回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64
出力接点回路1又は回路2を設定時動作
外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。
回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)
停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない
内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
あらゆる海上コンテナに取り付け可能
用途海上コンテナの結露事故対策
質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5
サイズ(展開)2.26M×5.9M
寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10
主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
1ケース(5枚)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
主な適合純正品番06113-MCT-020
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
こんなお得な商品も!

パッチ ラジアルタイヤ用 内面修理用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状テーパー
種類鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)-20~+250
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
形状テークアップ形ユニット
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。
トラスコ品番149-0946
幅(mm)166
全長(mm)330
質量(kg)1.5
高さ(mm)64
奥行(mm)185
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。
ステーとベースのセット品。対応TOPケースはモノキー全品です。
主な適合車種CT125 ハンターカブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。
ステーのみのセット品。
ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。
対応TOPケースはモノロックケース全品です。
材質CT125 ハンターカブ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。
RoHS指令(10物質対応)対応
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
径(Φmm)5.6
長さL(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
種類関連商品
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
レーザープリンタ用純正品。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
定番のベーキングトレーです。
耐熱温度(℃)180~200
仕様耐熱性、耐油性
材質E段未晒クラフト
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V
付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29
出力電圧23Vp-p
表示導通状態:SCAN_LED点灯
機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テープメディアの保管・搬送用ケースです。
用途メディア保管・搬送
材質錠前:鉄、内装:発泡ポリエチレン
材質(本体)アルミ合金
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
クイックアクションでラクラク180°曲げ。
用途軟質鋼管の曲げ加工に。
曲げ角度~180°
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。
全長(mm)224
仕様落下防止用ひも取付穴なし
トラスコ品番390-0029
質量(g)330
切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。
従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。
UL-514B認定製品(File No.E319359)
CAD図面はWebで公開しています。
色グレー
仕様RoHS適合品、鉛フリー
材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~85
取付板厚(mm)最大4
ゴム厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムおいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド旬のフルーツなどを使って、オリジナルのパウンドケーキやタルトを焼いてください。焼き型が要らずそのままオーブンに入れることができます。
材質紙
モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ
色ブラック
適合DocuPrint P350d
種別純正品
適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ