1,845件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に 成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素 香りアクアソープ
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷

Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410 質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8 ブラック 質量(g)シートポストジョイント:約800 径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。) 使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm) 最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18 適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 効果消毒
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

(EA922CT-1A用)ACアダプター
エスコ品番EA922CT-4 効果その他
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

刃長(mm)26 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.5 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-34 入数2枚
1パック(2枚)
2,890 税込3,179
翌日出荷

仕様●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 16μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●終端タイプ: ピン℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書 寸法(mm)213×180×467 質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-01。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に 付属品メッシュカバー 材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,856 税込10,842
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートニクスフォトマイクロコネクタ
エコ商品
フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)
仕様BS5シリーズ用 コネクタ型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) (0.79MB)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。 クロスタッチ同士で調色することができます。 別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(20mL)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 083
1本ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様入力 質量(g)340 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) 入出力点数入力32点 コモン仕様32点1コモン ネットワークタイプCC-Link RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
用途道具・工具類の収納保管。 材質PVC
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 1.35mm。ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 14.5V。最小ブレークダウン電圧 = 7.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 24A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm。幅 = 1.7mm。350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

CT-01K 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100 全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号1、2、3
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷


CT-01-700 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)710 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)