仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に
成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素
香りアクアソープ
1個(250g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保湿剤配合
そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59
成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン
エスコ品番EA922CT-2A
液性中性
関連資料SDS日本語(0.26MB) SDS日本語(0.26MB)
効果消毒
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
刃長(mm)26
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.5
材質(刃)セラミック
アズワン品番64-7878-34
入数2枚
1パック(2枚)
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書
寸法(mm)213×180×467
質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-01。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-11。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 23-
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410
質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8
色ブラック
質量(g)シートポストジョイント:約800
径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)
最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18
適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
幅(mm)34
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
幅(mm)28
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)100A用:約85
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)400A用:約310
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC400
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)600A用:約360
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC600
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)200A用:約190
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
色黒
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定
質量(g)約700~800
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度範囲(%RH)35~85
幅(mm)28
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
幅(mm)46
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)約45
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC5/30/50A(接続機器による)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25
許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下
定格一次電流(A)AC5/AC50
内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
幅(mm)28
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 16μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●長さ: 9.52mm●終端タイプ: ピン℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
材質アクリル
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
仕様入力
質量(g)340
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上
接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)
入出力点数入力32点
コモン仕様32点1コモン
ネットワークタイプCC-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)
耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500
占有局数1局32点割付
ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カッター)ポリスチレン
基材セロハン
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
着色あり
カッターあり
グリーンマーク認定
ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 12.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 100W。最大ピークパルス電流 = 8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 1.35mm。ESD保護用5ライン過渡電圧サプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード。最大クランピング電圧 = 14.5V。最小ブレークダウン電圧 = 7.2V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 24A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm。幅 = 1.7mm。350 W過渡電圧サプレッサダイオードアレイ、ESD保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。
切断はナイフ等で簡単にできます。
軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
色黒
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ