474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。 適合用途タイヤワックス 寸法(mm)約325×115×125 質量(g)約134 材質(柄部)ABS・PP 材質(頭)PE・PU 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP 長さ(mm)300 幅(mm)200
1枚ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

光輝く太陽をモチーフにした、サンバースト クロック。ネルソンの掛け時計でも、一二を争う人気の作品です。 直線的でシャープなフォルムを持ったサンバースト クロックは、様々なテイストの部屋に合わせられるデザインとなっています。 盤面は、木材のアッシュ材を塗装で仕上げてあります。お部屋の中で照明をうまく設置して影がでるようにアレンジしてみてください。お部屋に洒落たテイストが表現できるはず。 カラフルなのに甘すぎず、スタイリッシュな空間ともよく合います。
用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック 材質ソリッドウッド・スチール 質量(kg)約0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×8×47
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

パイプ形状75度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質ステンレス製(SUS304 #400) タイプ75度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。
材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)12 カップリングCW8 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O チェーン線径(mm)8 30°吊り(t)2.28 60°吊り(t)2.04
1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
交換用部品です。
1個ほか
17 税込19
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
本体スチール塗装仕上
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。
用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。 質量(g)241 対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角 全長L(mm)180×180
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イスカルミーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PC(ポリカーボネート) 透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9782 質量(kg)7.73 長さ(m)レ-ル/3.1 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)1200~1600 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途木製建具用。 仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時) トラスコ品番463-9774 質量(kg)6.2 長さ(m)レ-ル/2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 適合幅(mm)700~1200 最大ストローク(mm)1500 耐久性開閉100万回以上 適合扉質量(kg)30~80 初動開扉力(N)5.4~12.5
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 本体スチール塗装仕上 インジケーターキー
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz)50/60 自動切換 定格電圧(V)100~240 フリー 制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数単相 絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60) 定格電圧変動範囲±10% 勾配0~100% RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整0~98%
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
本体スチール塗装仕上 インジケーターキー
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉もボディも、すべてが洗練されたホワイトカラーの収納庫です。
本体スチール塗装仕上 材質(トレー)樹脂
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
仕様【ガラス面】飛散防止フィルム貼り 扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 本体スチール塗装仕上 インジケーターキー
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
仕様【セーフティーロック】付 本体スチール塗装仕上
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

その他(C)YOSISTAMP (C)1976,1979,1989,1996,2001, 2020 SANRIO CO.,LTD. 取付方式アイロン・シール両用 温度【アイロン】中温 入数1
1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.55 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸入り、防炎 質量(g/m2)730 設置場所屋内・屋外兼用
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.25 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸入り、防炎 質量(g/m2)310 設置場所屋内向け
1枚
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





摂津金属工業コネクターフレーム085D
エコ商品
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1箱(10個)
9,098 税込10,008
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)