34,963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性防水 材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm)217×64×19 質量(g)146 電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級IPX4 測定間隔10秒
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬フラットドリル GSFDR2D-010
(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
l15 l26 全長L(mm)50 刃径D(Φmm)1 シャンク径d2(mm)3
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

サイズ530 タイプリア 主な適合車種500/600SL PantahSports(1980~1984)、750 F1(1985~1988)、900 S2/MHR(1983~1985)、900 SuperSport(1980~1983)、ベベル系Lツイン
1枚
11,980 税込13,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
4,123 税込4,535
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
4,123 税込4,535
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

採取器不要でばく露量を直接測定
仕様検知管名:32D 過酸化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:過酸化水素●▼測定範囲:0.5~40ppm●▼測定時間(hr):1~10 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1袋(500個)ほか
17,156 税込18,872
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
36日以内出荷


光ケーブルに適したクランプです。、スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。、スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。、日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。、専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。、コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。
1箱(100個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採取器不要でばく露量を直接測定
仕様検知管名:81D 酢酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ギ酸●▼測定範囲:0.55~110ppm●▼測定時間(hr):1~10●▼特記事項:換算係数使用 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

材質PS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:115×170×33 レンジ不可 適合フタ10142
1枚(50枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)538×139×624 質量(kg)10.7 材質(本体)SUS304 収納本数(本)10+9(小刀)
1台
99,000 税込108,900
4日以内出荷


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

材質PS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:115×170×33 レンジ不可 適合フタ10142
1枚(50枚)
999 税込1,099
4日以内出荷


1袋(500個)ほか
8,018 税込8,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20
エコ商品
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷



1セット(6個)
429 税込472
翌々日出荷



適合本体10140、10141 材質OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:119×174×12 レンジ不可
1枚(50枚)
559 税込615
4日以内出荷

1袋(300個)ほか
6,360 税込6,996
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
6,007 税込6,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(300個)ほか
7,625 税込8,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)