カテゴリ

  • 自動車補修部品(38)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド

「d4a-a00」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から62日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)OHNO(大野ゴム工業)(113件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から10日以内出荷
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(5件のレビュー)
1,890税込2,079
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ディスクパット ミヤコ自動車ディスクパットミヤコ自動車
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションコイルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](8件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
クラッチカバー アイシン精機クラッチカバーアイシン精機(34件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から43日以内出荷
自動車用のクラッチカバーです。
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
999税込1,099
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
ガスケット 11141-73G01 SPIガスケット 11141-73G01SPI(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番11044-4A00D・1A60-10-271C・11141-73G01・11141-73G03・11141-73G02
ブロアモーター CoolingDoorブロアモーターCoolingDoor
5,498税込6,048
1個
当日出荷
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要 INK【リビルト】エアコンコンプレッサー スズキ他 コア返却不要INK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
リサイクルを含めた3Rを実現するリビルト事業。 地球環境に取り組むため、純正新品と全く劣らない管理工程で製造しています。 コア返却は【不要】です。 本体に着色しております、ペイントにつきましては生産工程の中での組付けの際に、規定のトルクで締め付けた完了の印として付けております。 カラーマーキングの色は、実際の商品と写真で異なる場合がございますのでご了承下さい。(安心品質/検査済み)
用途リビルト部品仕様【適合不可型式】DA64系(キャリィ・エブリィ)、DG64系(スクラム)、DR64系(クリッパー)のコンプレッサー(純正品番 95200-58J40/41/42/43)は適合しません。付属品マグネットクラッチ・Oリング(2個)主な適合純正品番<部品番号>[スズキ]27630-4A00H・27630-4A01B・27630-4A01K・27630-4A02B・95200-58J00・95200-58J01・95200-58JA0・95200-58JA1・95200-58JA2・95200-76G10・95200-76G12・95200-76G13・95200-76G14・95200-76G20・95200-76G30・95200-76G31・95200-76G32・95200-76G40・95201-58J00・95201-58J01・95200-76G41・95201-58JA0・95201-58JA1・95200-58JA2・27630-4A00D・27630-4A00B・27630-4A00C・27630-4A00E・27630-4A00J・27630-4A00F・27630-4A0B0・1A17-61-450・1A18-61-450C・1A18-61-450D・1A26-61-450・1A33-61-450・1A33-61-450A・1A16-61-450Bメーカースズキ、マツダ、ニッサン保証期間購入時より【2年若しくは走行距離4万km】のいずれかの早期到達主な適合車種[スズキ]アルト(HA24S、HA25S、HA25V)、アルトバン(HA24V)、アルトラバン(HE22S)、セルボ(HG21S)、MRワゴン(MF22S)、ワゴンR(MH21S、MH22S、MH23S)、パレット(MK21S)、[マツダ]キャロル(HB24S、HB25S)、AZワゴン(MJ21S、MJ22S、MJ23S)、[ニッサン]ピノ(HC24S)、モコ(MG22S)、ルークス(ML21S)サービス分類リサイクル・リビルト