カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • バイク部品(24)
  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-bw」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-2 ALBA(アルバ)(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-2ALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
メーカーYAMAHA仕様プーリフェイス本体適合車種(5DA)Bw’s100(ビーウィズ)(5FA1-6)グランドアクシス100(AXIS)適合排気量(cc)100
(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-1 ALBA(アルバ)(5DA)Bw’s100(ビーウィズ) プーリーフェイス Type-1ALBA(アルバ)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
アルバ製補修用プーリーフェイス。ノーマル仕様になります。走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。)プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
メーカーYAMAHA仕様プーリフェイス本体適合車種(5DA)Bw’s100(ビーウィズ)(5FA1-6)グランドアクシス100(AXIS)適合排気量(cc)100
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖サイズ材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンドアンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用ダイヤトレンド
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
抗菌ハンドル単品 2本セット 花岡車輌抗菌ハンドル単品 2本セット花岡車輌
28,900税込31,790
1セット(2本)
3日以内出荷
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600ダンディ
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2538材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)914運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600ダンディ
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2539材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1376運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スーパーバトルC.D.I. CF POSHスーパーバトルC.D.I.CF POSH
8,798税込9,678
1セット
翌々日出荷
98 BW'S(5DA1)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
クラッチセンタースプリング KITACOクラッチセンタースプリングKITACO(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
バーコードリーダー BW-220用クレードル アイメックスバーコードリーダー BW-220用クレードルアイメックス
14,980税込16,478
1個
欠品中
BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブルグレー質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60インターフェースBluetoothVer3.0(Class2)充電時間(時間)2.5対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128商品タイプワイヤレス読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スーパートルクカム KITACOスーパートルクカムKITACO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACOパワードライブKIT タイプX(JOG系)KITACO(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
ピストンKIT(440/2R) KITACOピストンKIT(440/2R)KITACO
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACOハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)KITACO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
CD Series(CDG1DA20) SMCCD Series(CDG1DA20)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ピストンKIT(430/1R) KITACOピストンKIT(430/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
ピストンKIT(435/1R) KITACOピストンKIT(435/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
CD Series(CDG1DA32) SMCCD Series(CDG1DA32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDG1DA63) SMCCD Series(CDG1DA63)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3 SMC平行開閉形エアチャック/3爪:スルーホール MHSH3シリーズ MHSHJ3SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形