パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
シールド形状両側接触ゴムシール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS呼び記号688
基本動定格荷重Cr(N)1606
基本静定格荷重Cor(N)712
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
部品名称電源組(36,42含む)
形状図番37
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
観れる・撮れる・学べる。従来の顕微鏡の接眼レンズを覗くタイプから進化したスマート顕微鏡。タッチスクリーン搭載で精度の高い操作が可能
付属品マグネット式クレンメル2本1組、データケーブル、USBアダプタ、プレパラート10種
寸法(mm)214×224×324
出力USB2.0
電源充電式バッテリー内蔵
倍率~1600×
照明装置調光装置付きLED光源(落射/透過、充電式)
メモリーmicroSDカード(32GB、内蔵)
撮像素子CMOS 5.0MP
液晶モニター9型(一体型タッチスクリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等
部品名称イトタテソウチクミ
形状図番1
関連資料(0.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)12.5(ワークなし)
作動方式複動形
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等
関連資料(0.32MB)
適合機種DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N等
関連資料(0.3MB)
適合機種DDL5550N DDL8700-7 DDL5571N DDL5581N DDL5530N等
部品名称イトマキソウチケツゴウ
形状図番13
関連資料(0.18MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥22,500
税込¥24,750
8日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組
遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)
望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
1セット
¥47,000
税込¥51,700
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
¥27,500
税込¥30,250
8日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
色透明
タイプDV
使用流体排水
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです
サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。
汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。
銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
形状エルボ90°
種類塩ビ管用継手
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに!
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外
仕様(球間)90cm
電圧(V)100
全長(m)10
定格消費電力(W)4
LED電球色(10球)
連結数(最大)5セット
防水性IP44(屋外使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ